A Jobox 1-695990 munkaterületi szekrény nagy helyet biztosít a szerszámok összeszereléséhez, tárolásához és rögzítéséhez kültéri és beltéri munkaterületeken. Ez a nagy méretű szekrény időjárásálló és ellenáll a kemény kezelésnek.
Jellemzők:
- Ez a Jobox 1-695990 munkaterületi szekrény reteszkioldó rendszerrel rendelkezik, és ajtónként három nagy teherbírású zárakasztóval van felszerelve.
- Szabadalmaztatott EZ-Loader csúszótámaszokkal érkezik, amelyek megtámasztják a doboz alját a nehezebb terhek érdekében, és megakadályozzák a szekrények felborulását.
- Teljesen hegesztett lakatházzal és hegesztett sarokbetétekkel rendelkezik.
- Ajtónként három 5/8 hüvelykes acél reteszelőcsappal és szuper erős zsanércsappal van ellátva.
- Kézzel/lábbal működtethető ajtókioldó rendszerrel és szabadalmaztatott Grip-Rite csatornás ajtókkal rendelkezik a fedél biztonságos és egyszerű felemeléséhez vagy az ajtó behúzásához.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működnek a süllyesztett fogantyúk?
V. A fogantyú extra magas és mély bemélyedései megakadályozzák, hogy a felhasználó ujjai becsípődjenek, és megakadályozzák a fogantyú sérülését is. Könnyű tárolást kínál, a fogantyúk távol vannak az útból.
K. Mennyi ennek a Jobox 1-695990 munkahelyi szekrénynek a teljes tárolókapacitása?
A. 63.7 köbláb ennek a munkahelyi szekrénynek a befogadóképessége.
K. Mire használhatók a Grip-Rite emelőcsatornák?
V. Ez a kialakított és hegesztett csatorna javítja az ajtó vagy a fedél szilárdságát. Ez egy biztonságos, könnyen megfogható csatorna az ajtó meghúzásához vagy a fedél felemeléséhez.
K. Mik azok az EZ-Loader csúszótámaszok?
V. Segítik a könnyű be- és kirakodást bármely oldalról pótkocsikra, teherautókra vagy kikötőkre. Ezek az egy darabból álló, 7 méretű acél csúszótámaszok megerősítik a doboz alját a nehezebb terhek érdekében és megvédik a leejtéstől.