A Jobox 1-694990 munkaterületi szekrény egy olyan építkezés, amely egy banki trezornak felel meg, amely rendszerezetten és kéznél tartja az eszközöket. Nagy teret biztosít a szerszámok összeszereléséhez, tárolásához és védelméhez a beltéri / kültéri munkaterületeken.
Jellemzők:
- Kézzel/lábbal működtethető ajtókioldó rendszerrel és szabadalmaztatott Grip-Rite csatornás ajtókkal rendelkezik a fedél biztonságos és egyszerű felemeléséhez vagy az ajtó kihúzásához.
- Csaknem 17 lineáris lábnyi ajtópolc-tárolóval és kábel-hozzáférési nyílásokkal rendelkezik.
- Teljesen hegesztett lakatházzal és hegesztett sarokbetétekkel érkezik.
- Ajtónként három 5/8 hüvelykes acél reteszelőcsappal és szuper erős zsanércsappal van ellátva.
- Csuklós ajtói oldalra nyílnak, így hozzáférést biztosítanak a szekrény be- és kipakolásához.
- Szabadalmaztatott EZ-Loader csúszótámaszokkal rendelkezik, amelyek megtámasztják a doboz alját a nehezebb terhek esetén, és megakadályozzák a szekrények felborulását.
- Ez a munkahelyi szekrény reteszkioldó rendszerrel is rendelkezik, és ajtónként három nagy teherbírású zárakasztóval rendelkezik.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a funkciója a Grip-Rite emelőcsatornáknak?
V. Ezek a kialakított és hegesztett csatornák javítják az ajtó vagy a fedél szilárdságát, biztosítva az ajtó biztonságos és húzását vagy a fedél felemelését.
K. Milyen előnyei vannak a süllyesztett fogantyúknak?
V. A fogantyú extra magas és mély bemélyedései megakadályozzák, hogy a felhasználó ujjai becsípődjenek, és megakadályozzák a fogantyú sérülését is.
K. Mik azok az EZ-Loader csúszótámaszok?
V. Segítik a könnyű be- és kirakodást bármely oldalról pótkocsikra, teherautókra vagy kikötőkre. Ezek az egy darabból álló, 7 méretű acél csúszótámaszok megerősítik a doboz alját a nehezebb terhek érdekében és megvédik a leejtéstől.