JOBOX 1-697990 szekrény, kétajtós, nyitott oldal, 60.125 x 24.25 x 60.75 hüvelyk, barna, acél | AF2WBT 6YG51

JOBOX 1-697990 Szekrény, kétajtós, nyitott oldal, 60.125 x 24.25 x 60.75 hüvelyk, barna, acél

Raktáron
Tétel: AF2WBT Modell: 1-697990Kereszthivatkozás: 6YG51

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,750.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi kabinet
színekbarna
befejezPorbevonat
Nyomtáv16 ga.
Fogantyú típusaÖsszecsukható Süllyesztett
Magasság60.75 "
Hossz60.12 "
ZárórendszerLakatház és kézzel vagy lábbal működtethető reteszkioldó
AnyagAcél
Ajtók száma2
Polcok száma11
CsomagolásRaklap/karton
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 8 "
Tárolási kapacitás47.5 köb. ft.
Szélesség24.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 166.47
Hajó magassága (cm)156.21
Hajó hossza (cm)154.94
Hajószélesség (cm)64.77
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

A JOBOX 1-697990 munkaterületi szekrény egy kétajtós fiókos egység polcokkal a szerszámok és kellékek szervezett tárolására.

Jellemzők:

  • A JOBOX 1-697990 munkaterületi szekrény lábbal vagy kézzel működtethető ajtózár-kioldó rendszerrel rendelkezik az ajtók egyszerű nyitásához és zárásához.
  • Grip-Rite emelőcsatornás ajtói acélszerkezettel rendelkeznek, porszórt felülettel a tartósság érdekében.
  • A rozsdaálló, rozsdamentes acél ajtózsanérok oldalra billenthetők, így a ki- és berakodás során könnyen hozzáférhetnek.
  • Ehhez a modellhez EZ-Loader csúszóbetét tartozik, amely elöl nyúlik, hogy megakadályozza a billenést, és lehetővé teszi a be- és kirakodást bármely oldalról.
  • A szekrény teljesen hegesztett lakatházzal rendelkezik, amely biztonságos zárást és beépített hozzáférési nyílásokat tesz lehetővé az elektromos kábelek számára.
  • Hegesztett sarokbetétekkel van felszerelve, hogy további szilárdságot biztosítson a szekrénynek, és megakadályozza, hogy szállítás közben kicsavarjon a négyzetből.
  • Ez az egység süllyesztett fogantyúkkal és három 5/8 hüvelykes acél rögzítőcsappal rendelkezik, amelyek megakadályozzák az ajtók véletlen becsukódását.
  • A modell egyik oldalán nyitott tároló található a magas tárgyak tárolására, valamint ajtónként három nagy teherbírású zárakasztó a fokozott biztonság érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora ennek a munkahelyi szekrénynek a maximális terhelhetősége?

V. Ennek a JOBOX 1-697990-es szekrénynek a teljes tárolókapacitása 48 cu.ft.

K. Hány polcot tartalmaz ez a modell?

V. Ebben az 9-1 számú szekrényben 697990 polc található.

K. Mi az a Grip-Rite emelőcsatorna?

A. A Grip-Rite emelőcsatornák teljes hosszúságú megfogófelületet kínálnak a fedélen a biztonságos működés érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságZárórendszerTárolási kapacitásszínekAnyagÁr
JOBOX 1-695990 Szekrény, négyajtós, mindkét oldalon, 60.125 x 32.25 x 60.75 hüvelyk méret, barna, acél | AC3RYN 2VUY3 1-69599060.12 "32.25 "60.75 "Lakatház63.7 köb. ft.barnaAcél€5,137.30
JOBOX 1-694990 Szekrény, nagy teherbírású, kétajtós, 60.75 x 24.25 x 60.25 hüvelyk méretű, barna, acél | AF2WBR 6YG50 1-69499060.75 "24.25 "60.25 "Lakatház és kézzel vagy lábbal működtethető reteszkioldó47.5 köb. ft.barnaAcél€3,436.70
JOBOX 1-698990 Szekrény, nagy teherbírású, kétajtós, 60.125 x 30.25 x 60.75 hüvelyk méretű, barna, acél | AF2WBU 6YG52 1-69899060.12 "30.25 "60.75 "Lakatház és kézzel vagy lábbal működtethető reteszkioldó58.7 köb. ft.barnaAcél€3,427.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 1-697990 Szekrény, kétajtós, nyitott oldal, 60.125 x 24.25 x 60.75 hüvelyk, barna, acél
€3,750.36 /Mértékegység