JOBOX 1-679990 Fiókszekrény, 60.75 x 60.125 x 60.75 hüvelyk, méretű, barna, acél | AC3RYM 2VUY2

JOBOX 1-679990 Fiókszekrény, 60.75 x 60.125 x 60.75 hüvelyk, méretű, barna, acél

Raktáron
Tétel: AC3RYM Modell: 1-679990Kereszthivatkozás: 2VUY2

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,231.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi kabinet
színekbarna
befejezPorbevonat
Nyomtáv16 ga.
Fogantyú típusaÖsszecsukható Süllyesztett
Magasság60.75 "
Hossz60.75 "
ZárórendszerLakatház
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma8
Polcok száma5
CsomagolásRaklap/karton
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 8 "
Tárolási kapacitás58.7 köb. ft.
Szélesség60.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 252.45
Hajó magassága (cm)159.39
Hajó hossza (cm)157.8
Hajószélesség (cm)81.92
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

A JOBOX 1-679990 munkaterületi szekrény egy kétajtós fiókos egység polcokkal a szerszámok és kellékek szervezett tárolására.

Jellemzők:

  • A JOBOX 1-679990 munkaterületi szekrény 2 zsanéros ajtóval van felszerelve, amelyek oldalra nyílnak a könnyű hozzáférés érdekében a ki- és berakodás során.
  • Ehhez az egységhez három 3 hüvelykes mély polc és egy 4.5 hüvelykes mély felső polc tartozik minden ajtóhoz.
  • A termék minden oldalról targoncával megközelíthető, és fiókjai teljesen kihúzhatók a könnyű hozzáférés érdekében.
  • Ez a modell hegesztett sarokbetétekkel van felszerelve, hogy további szilárdságot biztosítson a szekrénynek, és megakadályozza, hogy szállítás közben kicsavarjon a négyzetből.
  • A középső EZ-Loader csúszótámasz elöl nyúlik, így megakadályozza a felborulást, és lehetővé teszi a be- és kirakodást bármely oldalról.
  • Lábos vagy kézi működtetésű ajtózár-kioldó rendszerrel rendelkezik az ajtók egyszerű nyitásához és zárásához.
  • Ez az egység süllyesztett fogantyúkkal és 7 méretű acéltámaszokkal rendelkezik, amelyek furatokkal vannak kialakítva a görgők felszereléséhez.
  • A Site-Vault biztonsági rendszernek köszönhetően védelmet nyújt a vandalizmus és az illetéktelen hozzáférés ellen.
  • A szekrény teljesen hegesztett lakatházzal rendelkezik, amely biztonságos zárást és beépített hozzáférési nyílásokat tesz lehetővé az elektromos kábelek számára.
  • Nagy teherbírású ajtói vannak Grip-Rite emelőcsatornával és acélszerkezettel, porszórt bevonattal a tartósság érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • JOBOX görgők: 5/16 hüvelykes önmetsző csavarokkal az egyrészes acél támaszokba szerelhetők.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a fiókok teherbírása?

V. Ez a JOBOX 1-679990 egység 2.5 hüvelykes fiókokat tartalmaz, amelyek maximális teherbírása 75 font, és 5.5 hüvelykes fiókokat, amelyek teherbírása legfeljebb 125 font.

K. Mi az a Grip-Rite emelőcsatorna?

A. A Grip-Rite emelőcsatornák teljes hosszúságú megfogófelületet kínálnak a fedélen a biztonságos működés érdekében.

K. Mi a jelentősége a süllyesztett fogantyúknak?

V. A süllyesztett fogantyúkat úgy tervezték, hogy optimalizálják a helyet.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságZárórendszerTárolási kapacitásszínekÁr
JOBOX 692990 Rolling Clam Shell szekrény, 62.25 x 30 x 63.5 hüvelyk, barna, acél | AF2WBP 6YG48 69299062.25 "30 "63.5 "Lakatház58 köb. ft.Fényes€4,761.18
JOBOX 1-693990 szemetesszekrény, extra nagy teherbírású, 72 x 24 x 61 hüvelyk méretű, barna, acél | AF2WBQ 6YG49 1-69399072 "24 "61 "Lakatház és kézzel vagy lábbal működtethető reteszkioldó49 köb. ft.barna€3,121.61
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 1-679990 Fiókszekrény, 60.75 x 60.125 x 60.75 hüvelyk, méretű, barna, acél
€6,231.91 /Mértékegység