JOBOX 1-693990 szemetesszekrény, extra nagy teherbírású, 72 x 24 x 61 hüvelyk méretű, barna, acél | AF2WBQ 6YG49

JOBOX 1-693990 Szemetes szekrény, extra nagy teherbírás, 72 x 24 x 61 hüvelyk méretű, barna, acél

Tétel: AF2WBQ Modell: 1-693990Kereszthivatkozás: 6YG49
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,748.48 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi kabinet
színekbarna
befejezPorbevonat
Nyomtáv16 ga.
Fogantyú típusaOldalsó behajtás
Magasság61 "
Hossz72 "
ZárórendszerLakatház és kézzel vagy lábbal működtethető reteszkioldó
AnyagAcél
Ajtók száma2
Polcok száma11
CsomagolásRaklap/karton
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 8 "
Tárolási kapacitás49 köb. ft.
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 232.24
Hajó magassága (cm)156.21
Hajó hossza (cm)184.15
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

A JOBOX 1-693990 munkaterületi szemetesszekrény egy kétajtós fiókos egység polcokkal a szerszámok és kellékek rendezett tárolására.

Jellemzők:

  • A JOBOX 1-693990 munkaterületi szemetes szekrény egymásra rakott és hegesztett csuklós ajtókkal van felszerelve, amelyek oldalra nyílnak a könnyű hozzáférés érdekében a ki- és berakodás során.
  • A szekrény teljesen hegesztett lakatházzal rendelkezik, amely biztonságos zárást és beépített hozzáférési nyílásokat tesz lehetővé az elektromos kábelek számára.
  • A középső EZ-Loader csúszótámasz elöl nyúlik, hogy megakadályozza a felborulást, és lehetővé teszi a be- és kirakodást bármely oldalról.
  • Lábos vagy kézi működtetésű ajtózár-kioldó rendszerrel rendelkezik az ajtók egyszerű nyitásához és zárásához.
  • Ez az egység nagy teherbírású polcokkal és ajtókkal rendelkezik Grip-Rite emelőcsatornával, valamint porszórt bevonatú acélszerkezettel rendelkezik a tartósság érdekében.
  • Nagy teherbírású horganyzott, mozgatható tárolóelválasztókkal rendelkezik a szervezett tárolás érdekében, amelyek akár 2 hüvelykes lépésekben is állíthatók, vagy eltávolíthatók, hogy testreszabott tárolótereket alakítsanak ki.
  • Ez az egység süllyesztett fogantyúkkal rendelkezik, és egy darabból álló, 7-es acél támasztékokkal rendelkezik, lyukakkal az opcionális görgők felszereléséhez.

Kompatibilis tartozékok:

  • JOBOX görgők: Önmetsző csavarokkal egyrészes acél támasztékba szerelhetők.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi ennek a munkahelyi szemetesszekrénynek a maximális terhelhetősége?

V. Ennek a JOBOX 1-693990 egységnek a teljes tárolókapacitása 49 cu.ft.

K. Mi az a Grip-Rite emelőcsatorna?

A. A Grip-Rite emelőcsatornák teljes hosszúságú megfogófelületet kínálnak a fedélen az egyszerű és biztonságos kezelés érdekében.

K. Miért használnak süllyesztett fogantyúkat ezekhez a szekrényekhez?

V. A süllyesztett fogantyúk segítenek optimalizálni a helyet, és megóvják az egységet a sérülésektől.

K. Hány polcos ez a modell?

V. Az 11-1 számú szekrényben 693990 polc található.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságZárórendszerTárolási kapacitásszínekÁr
JOBOX 1-679990 Fiókszekrény, 60.75 x 60.125 x 60.75 hüvelyk, méretű, barna, acél | AC3RYM 2VUY2 1-67999060.75 "60.125 "60.75 "Lakatház58.7 köb. ft.barna€6,131.69
JOBOX 692990 Rolling Clam Shell szekrény, 62.25 x 30 x 63.5 hüvelyk, barna, acél | AF2WBP 6YG48 69299062.25 "30 "63.5 "Lakatház58 köb. ft.Fényes€4,761.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 1-693990 Szemetes szekrény, extra nagy teherbírás, 72 x 24 x 61 hüvelyk méretű, barna, acél
€3,748.48 /Mértékegység