JOBOX 692990 Rolling Clam Shell szekrény, 62.25 x 30 x 63.5 hüvelyk, barna, acél | AF2WBP 6YG48

JOBOX 692990 Rolling Clam Shell szekrény, 62.25 x 30 x 63.5 hüvelyk méretű, barna, acél

Raktáron
Tétel: AF2WBP Típus: 692990Kereszthivatkozás: 6YG48

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,761.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi kabinet
Kerékméret4"
színekFényes
befejezPorbevonat
Nyomtáv16 ga.
Fogantyú típusaMagas Központ
Magasság63.5 "
Hossz62.25 "
ZárórendszerLakatház
AnyagAcél
Polcok száma6
CsomagolásRaklap/karton
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 8 "
Tárolási kapacitás58 köb. ft.
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 201.39
Hajó magassága (cm)162.05
Hajó hossza (cm)158.24
Hajószélesség (cm)77.72
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

A JOBOX 692990 gurulós kagylós szekrény könnyen mozgatható tárolási megoldást kínál. Segít az értékes szerszámok és kellékek rendszerezésében, és két fele van, amelyek egy központi zsanéron behajthatók vagy kihajthatók, hogy a ki- és berakodás során könnyen hozzáférhessenek.

Jellemzők:

  • A JOBOX 692990 munkaterületi gördülő kagylóhéjú szekrény 10-es vastagságú reteszelőlappal rendelkezik, amely megakadályozza, hogy a vágószerszámok és a feszítőrudak hozzáférjenek a szekrényhez.
  • Az alján 4 hüvelykes, nagy teherbírású görgőkkel van felszerelve, amelyek megkönnyítik a mobilitást sík felületeken.
  • Ez az egység egy billenésgátló csuklópánttal rendelkezik, amely megakadályozza a szekrény teljes kinyitását.
  • A magas középső fogantyúk megkönnyítik a mozgatást, nyitást és zárást.
  • 16-os, masszív acélszerkezettel rendelkezik, matt testfelülettel a tartósság érdekében.
  • A szekrény teljesen hegesztett lakatházzal rendelkezik, amely biztonságos zárást tesz lehetővé.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a maximális teherbírása ennek a munkahelyi gördülőkagylós szekrénynek?

V. Ennek a JOBOX 692990 egységnek a teljes tárolókapacitása 58 cu.ft.

K. Hány polcos ez a modell?

V. A JOBOX 6 munkaterületi gurulós kagylószekrényben 692990 polc található.

K. Hány görgője van a JOBOX 692990 munkaterületen futó kagylóhéjú szekrénynek?

V. Ez a modell 8 görgővel van felszerelve a szerszámok egyszerű szállítása érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságZárórendszerTárolási kapacitásszínekÁr
JOBOX 1-679990 Fiókszekrény, 60.75 x 60.125 x 60.75 hüvelyk, méretű, barna, acél | AC3RYM 2VUY2 1-67999060.75 "60.125 "60.75 "Lakatház58.7 köb. ft.barna€6,131.69
JOBOX 1-693990 szemetesszekrény, extra nagy teherbírású, 72 x 24 x 61 hüvelyk méretű, barna, acél | AF2WBQ 6YG49 1-69399072 "24 "61 "Lakatház és kézzel vagy lábbal működtethető reteszkioldó49 köb. ft.barna€3,097.92
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 692990 Rolling Clam Shell szekrény, 62.25 x 30 x 63.5 hüvelyk méretű, barna, acél
€4,761.18 /Mértékegység