JET TOOLS 708659K porgyűjtő 1100 Cfm 1-1/2 LE | AD4QKV 42W940

JET TOOLS 708659K Porgyűjtő 1100 Cfm 1-1 / 2 Hp

Raktáron
Tétel: AD4QKV Modell: 708659KKereszthivatkozás: 42W940

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,719.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDust Collector
AC erősítők11 a 5.5
dBA75 a 80
Mélység37 "
Magasság39 "
Tömlő Dia.6"
HP1.5
Járókerék átmérője11 In.
Max. Folyam1100 cfm
Működési sebesség tartomány (FPM)8464
Teljes mélység37 "
Teljes magasság72 "
Teljes szélesség22.5 "
Fázis1
Statikus nyomástartomány (hüvelyk)10-1/2
Feszültség115/230
Szélesség22.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72.12
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)57.15
HS-kód8421398005
Származási országTW

Termék részletek:

    • Szűrőtáska (2)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamAC erősítőkdBATeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázisFeszültségÁr
JET TOOLS 414700 porgyűjtő fémhez 1-1/2 LE | AA8GWU 18F218 414700490 CFM2.6/4.875---egyetlen115 / 230V€3,327.73
JET TOOLS 708642BK porgyűjtő 650 Cfm 1 LE | AD4QKW 42W941 708642BK650 CFM7 a 3.565 a 7027 "57 "14 "1115/230€963.61
JET TOOLS 414812 porgyűjtő hőálló tömlő, 2 hüvelykes tömlő átm., 2 Ft Lg, porgyűjtők | CP2RRA 48RJ22 414812--------€164.29
JET TOOLS 414813 Porgyűjtő tömlő, porgyűjtők | CP2RRB 48RJ21 414813--------€223.75
JET TOOLS 708642CK porgyűjtő, 650 Cfm | CP3MAB 45PD07 708642CK--------€1,313.43
JET TOOLS 708657K porgyűjtő, zsákos szűrő, 1, 100 Cfm | CP3MAC 36VE28 708657K--------€1,135.83
JET TOOLS 708658K porgyűjtő, tartály, 1, 100 Cfm | CP3MAD 36VE30 708658K--------€1,309.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 708659K Porgyűjtő 1100 Cfm 1-1 / 2 Hp
€1,719.07 /Mértékegység