JET TOOLS 708642BK porgyűjtő 650 Cfm 1 LE | AD4QKW 42W941

JET TOOLS 708642BK Porgyűjtő 650 Cfm 1 Hp

Raktáron
Tétel: AD4QKW Modell: 708642BKKereszthivatkozás: 42W941

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,007.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDust Collector
AC erősítők7 a 3.5
dBA65 a 70
Mélység32 "
Magasság18 "
Tömlő Dia.4"
HP1
Max. Folyam650 CFM
Működési sebesség tartomány (FPM)7445
Teljes mélység27 "
Teljes magasság57 "
Teljes szélesség14 "
Fázis1
Statikus nyomástartomány (hüvelyk)6-1/2
Feszültség115/230
Szélesség15.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.7
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8421398005
Származási országTW

Termék részletek:

    • Szűrőtáska (30)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamAC erősítőkdBATeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázisFeszültségÁr
JET TOOLS 414700 porgyűjtő fémhez 1-1/2 LE | AA8GWU 18F218 414700490 CFM2.6/4.875---egyetlen115 / 230V€3,416.58
JET TOOLS 708659K porgyűjtő 1100 Cfm 1-1/2 LE | AD4QKV 42W940 708659K1100 cfm11 a 5.575 a 8037 "72 "22.5 "1115/230€1,658.22
JET TOOLS 414812 porgyűjtő hőálló tömlő, 2 hüvelykes tömlő átm., 2 Ft Lg, porgyűjtők | CP2RRA 48RJ22 414812--------€167.36
JET TOOLS 414813 Porgyűjtő tömlő, porgyűjtők | CP2RRB 48RJ21 414813--------€227.89
JET TOOLS 708642CK porgyűjtő, 650 Cfm | CP3MAB 45PD07 708642CK--------€1,315.98
JET TOOLS 708657K porgyűjtő, zsákos szűrő, 1, 100 Cfm | CP3MAC 36VE28 708657K--------€1,113.72
JET TOOLS 708658K porgyűjtő, tartály, 1, 100 Cfm | CP3MAD 36VE30 708658K--------€1,307.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 708642BK Porgyűjtő 650 Cfm 1 Hp
€1,007.24 /Mértékegység