Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 1402130 női szűkítő pólóbetét x Fnpt 1 x 1/2 hüvelykes PVC | AF7QLH 22FN59

LASCO 1402130 női szűkítő pólóbetét x Fnpt 1 x 1/2 hüvelykes PVC

Raktáron
Tétel: AF7QLH Típus: 1402130Kereszthivatkozás: 22FN59
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
€5.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői adapter szűkítő póló
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaBeszúrás x Beszúrás x FNPT
Hossz4.17 "
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1 "x 1" x 1/2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsőméretÁr
LASCO 1402101 női szűkítő pólóbetét x Fnpt 3/4 x 1/2 hüvelykes PVC | AF7QLF 22FN57 14021014.16 "3/4 "x 3/4" x 1/2 "€3.76
LASCO 1402125 női szűkítő pólóbetét x Fnpt 1 x 3/4 hüvelykes PVC | AF7QLG 22FN58 14021254.46 "1 "x 3/4" x 3/4 "€7.76
LASCO 1402131 női szűkítő pólóbetét x Fnpt 1 x 3/4 hüvelykes PVC | AF7QLJ 22FN60 14021314.48 "1 x 1 x 3/4 "€5.00
LASCO 1402166 női szűkítő pólóbetét x Fnpt 1-1/4 x 1/2 hüvelykes PVC | AF7QLK 22FN61 14021664.41 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1/2 "€6.55
LASCO 1402167 női szűkítő pólóbetét x Fnpt 1-1/4 x 3/4 hüvelykes PVC | AF7QLL 22FN62 14021674.88 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "€7.64
LASCO 1402168 női szűkítő pólóbetét x Fnpt 1-1/4 x 1 hüvelykes PVC | AF7QLM 22FN63 14021684.78 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€8.05
LASCO 1402209 női redukáló póló betét x Fnpt 1-1 / 2 x 1/2 hüvelykes PVC | AF7QLN 22FN64 14022094.88 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€10.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 1402130 női szűkítő pólóbetét x Fnpt 1 x 1/2 hüvelykes PVC
€5.00 /Mértékegység