JET TOOLS 414700 porgyűjtő fémhez 1-1/2 LE | AA8GWU 18F218

JET TOOLS 414700 Porgyűjtő fémhez 1-1 / 2 LE

Raktáron
Tétel: AA8GWU Típus: 414700Kereszthivatkozás: 18F218

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,327.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDust Collector
AC erősítők2.6/4.8
dBA75
Tömlő Dia.3"
HP1-1 / 2 LE
Max. Folyam490 CFM
Működési sebesség tartomány (FPM)5610
Fázisegyetlen
Feszültség115 / 230V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 85.95
Hajó magassága (cm)82.55
Hajó hossza (cm)80.01
Hajószélesség (cm)69.85
HS-kód8421398015
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamAC erősítőkdBATeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázisFeszültségÁr
JET TOOLS 708659K porgyűjtő 1100 Cfm 1-1/2 LE | AD4QKV 42W940 708659K1100 cfm11 a 5.575 a 8037 "72 "22.5 "1115/230€1,719.07
JET TOOLS 708642BK porgyűjtő 650 Cfm 1 LE | AD4QKW 42W941 708642BK650 CFM7 a 3.565 a 7027 "57 "14 "1115/230€963.61
JET TOOLS 414812 porgyűjtő hőálló tömlő, 2 hüvelykes tömlő átm., 2 Ft Lg, porgyűjtők | CP2RRA 48RJ22 414812--------€164.29
JET TOOLS 414813 Porgyűjtő tömlő, porgyűjtők | CP2RRB 48RJ21 414813--------€223.75
JET TOOLS 708642CK porgyűjtő, 650 Cfm | CP3MAB 45PD07 708642CK--------€1,313.43
JET TOOLS 708657K porgyűjtő, zsákos szűrő, 1, 100 Cfm | CP3MAC 36VE28 708657K--------€1,135.83
JET TOOLS 708658K porgyűjtő, tartály, 1, 100 Cfm | CP3MAD 36VE30 708658K--------€1,309.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 414700 Porgyűjtő fémhez 1-1 / 2 LE
€3,327.73 /Mértékegység