Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL 1298 kombinált villáskulcs, szikrázó 12 pont, 6 mm | AF7LYB 21XW21

AMPCO METAL 1298 Villáskulcs Szikramentes 12 Pont 6mm

Raktáron
Tétel: AF7LYB Típus: 1298Kereszthivatkozás: 21XW21

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€159.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált csavarkulcs
befejezTermészetes
Fej szöge15 fok
AnyagNikkel alumínium bronz
Pontok száma12
Eltolt15 fok
Teljes hossz4.5
SAE vagy metrikusMetric
Méret6
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8204110030

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretTether képesÁr
AMPCO METAL W-678A kombinált villáskulcs szikrázó 12 pontos 1-9/16 hüvelykes | AB6LNM 21XW08 W-678ANikkel alumínium bronz18 11 / 16 "SAE1-9 / 16 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€383.63
AMPCO METAL 1518 kombinált villáskulcs szikrázó 12 pontos 2-5/8 hüvelykes | AB6LNN 21XW13 1518Nikkel alumínium bronz22.75 "SAE2.625 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€1,939.21
AMPCO METAL 1354 kombinált csavarkulcs szikrázó 12 hegyes 46 mm | AB6LNP 21XW15 1354Nikkel alumínium bronz22 11 / 16 "Metric46mmNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€1,081.81
AMPCO METAL 1356 kombinált csavarkulcs, szikrázó 12 pontos 50 mm | AB6LNQ 21XW17 1356Nikkel alumínium bronz22 11 / 16 "Metric50mmNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€1,122.44
AMPCO METAL 1358 kombinált villáskulcs szikrázó 12 hegyes 55 mm | AB6LNR 21XW18 1358Nikkel alumínium bronz22 11 / 16 "Metric55mmNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€1,325.12
AMPCO METAL 1300 kombinált villáskulcs Szikramentes 8mm x 4-1/2 In | AD6MFF 46C014 1300Nikkel alumínium bronz4.5 "Metric8Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€157.20
AMPCO METAL W-670 kombinált villáskulcs Szikramentes 13/16 x 11-5/8 In | AD6MGC 46C034 W-670Nikkel alumínium bronz11.625 "SAE13 / 16 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€206.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL 1298 Villáskulcs Szikramentes 12 Pont 6mm
€159.37 /Mértékegység