JET TOOLS 350125 Maró/fúrógép 115/230 V 6 x 14 In | AD4QHB 42W854

JET TOOLS 350125 Malom / fúrógép 115/230 V 6 x 14 In

Raktáron
Tétel: AD4QHB Típus: 350125Kereszthivatkozás: 42W854

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,988.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMalom / fúrógép
erősítők26.0/13.0
Kapacitás1 "fúró, 1/2" végmaró, 2-1 / 2 "homlokmaró
Chuck Méret1 / 2 "
Oszlop Dia.3-5 / 8 "
FejSzíjhajtás
Hz60
Motoros HP1
motor típusaTEFC - UL FELSOROLÁSA
MűveletKézikönyv
Fázis1
Quill Dia.2-1 / 2 "
RPM110 a 2580
OrsóR8
Orsó sebessége110-2580 fordulat / perc
Orsó kúposR8
Orsó-asztal15 "
Orsó utazás3-1 / 2 "
Hinta14-1 / 2 "
T-Slots4. és 9/16
Asztal felületi magasságaVáltozó
Asztali munkafelület7-1 / 2 x 23 "
Utazás5.5 "
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 199.58
Hajó magassága (cm)90.17
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)95.25
HS-kód8459690020
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellChuck MéretMotoros HPRPMFeszültségÁr
JET TOOLS 350017 Maró/fúrógép 1 LE | AA8GVU 18F193 3500171/21110 a 2580115 / 230 V€5,235.72
JET TOOLS 350401 maró/fúrógép, 2 motor LE, 15-7/8 hüvelykes lengés, 150-3000 ford./perc | CD3TWG 45PD01 3504011 / 2 "2150 a 3000120/240€10,677.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 350125 Malom / fúrógép 115/230 V 6 x 14 In
€8,988.58 /Mértékegység