JET TOOLS 350401 maró/fúrógép, 2 motor LE, 15-7/8 hüvelykes lengés, 150-3000 ford./perc | CD3TWG 45PD01

JET TOOLS 350401 maró / fúrógép, 2 motoros HP, 15-7 / 8 hüvelykes lengés, 150-3000 ford / perc

Raktáron
Tétel: CD3TWG Típus: 350401Kereszthivatkozás: 45PD01

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,677.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMalom / fúrógép
erősítők26.0/13.0
Chuck Méret1 / 2 "
Oszlop Dia.4-1 / 2 "
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
FejÖv hajtva
Hz60
Motoros HP2
motor típusaTEFC - UL FELSOROLÁSA
MűveletKézikönyv
Fázis1
Quill Dia.3"
RPM150 a 3000
OrsóR8
Orsó sebessége150-3000 fordulat / perc
Orsó kúposR8
Orsó-asztal18 "
Orsó utazás5"
Hinta15-7 / 8 "
T-Slots5 / 8 "
Asztali munkafelület9-1/2 x 32-1/4"
Feszültség120/240

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 362.25

Termékváltozatok

TermékekModellChuck MéretMotoros HPRPMFeszültségÁr
JET TOOLS 350017 Maró/fúrógép 1 LE | AA8GVU 18F193 3500171/21110 a 2580115 / 230 V€4,640.53
JET TOOLS 350125 Maró/fúrógép 115/230 V 6 x 14 In | AD4QHB 42W854 3501251 / 2 "1110 a 2580115/230€8,745.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 350401 maró / fúrógép, 2 motoros HP, 15-7 / 8 hüvelykes lengés, 150-3000 ford / perc
€10,677.89 /Mértékegység