VESTIL F4 sorozatú villás pengevédők


Szűrő
Melléklet típusa: Egyszerűen csúsztassa át a villákon Tartsa a helyén egy csapszeggel és sasszeggel. , Elemek mellékelve: Nem , Szín: Sárga , Villahosszabbító kialakítás: Pin stílus , Villa vastagság: 1.75 " , Villa szélessége: 4" , Magasság: 2.38 " , Anyaga: polietilén , Használható villa szélesség: 4" , Használja a villa pengék magassága: 2" , Használja a villák szélessége: 4" , Szélesség: 5.69 "
StílusModellHosszHasználható villa hosszHasználja a villák hosszávalÁr (ÁFA nélkül)
A
F4-36
38.88 "36 "36 "€173.16
B
F4-42
44.88 "42 "42 "€215.89
C
F4-48
50.88 "48 "48 "€184.41
D
F4-60
62.88 "60 "60 "€199.03

F4 sorozatú villás pengevédők

Raptor Supplies A Vestil F4 sorozatú villalapvédőinek széles választékát kínálja, amelyek polietilénből készültek, amelyek egyszerűen átcsúsztathatók a villákon, és rögzítőcsapszeggel és sasszeggel rögzíthetők. Ezeket a tompa végű villapengevédőket arra használják, hogy megakadályozzák a csomagok és a csúszások sérülését a villás targoncák éles szélei miatt. A villákon lévő karcolások és bemélyedések elrejtésére is szolgálnak, és 36, 42, 48 és 60 hüvelykes hosszban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?