DAYTON Megfordítható ventilátor


Szűrő
Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Újrafelhasználható öntött párna blokk , Magasság: 40 " , Hz: 60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Mélység: 22 " , Max. Bemeneti hőmérséklet: 104 ° F , Motor fordulatszám: 1725 , Beépítési helyzet: Vízszintes vagy függőleges , Pengék száma: 6 , propeller átm.: 36 " , Légcsavar anyaga: Öntött alumínium , Tengely átmérő: 1-1 / 4 " , Sebesség: 1 , Szélesség: 40 "
StílusModellFázisFan RPMMax. BHPFeszültségMotorházMotoros HPMotorszigetelésmotor típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
7 CK48
19511.79115 / 208-230Teljesen zárt1.5B osztályKondenzátor-Start, Kondenzátor-Futás€3,116.38
A
7 CK41
17550.85115 / 208-230Nyissa ki a Cseppálló3/4B osztályKondenzátor-Start€3,234.95
A
7 CK45
18301.13115 / 208-230Teljesen zárt ventilátor hűtött1B osztályKondenzátor-Start€3,272.08
A
7 CK47
19511.79115 / 208-230Nyissa ki a Cseppálló1.5B osztályKondenzátor-Start€3,124.64
A
7 CK50
110462.26115 / 208-230Nyissa ki a Cseppálló2B osztályKondenzátor-Start, Kondenzátor-Futás€3,934.21
A
7 CK38
16590.57115 / 208-230Nyissa ki a Cseppálló1/2B osztályKondenzátor-Start€2,946.72
A
7 CK39
16590.57115 / 208-230Teljesen zárt ventilátor hűtött1/2B osztályKondenzátor-Start€3,205.54
A
7 CK42
17550.85115 / 208-230Teljesen zárt ventilátor hűtött3/4B osztályKondenzátor-Start€3,226.37
A
7 CK44
18301.13115 / 208-230Nyissa ki a Cseppálló1B osztályKondenzátor-Start€3,027.11
A
7 CK51
110462.26115/230Teljesen zárt2F osztályKondenzátor-Start, Kondenzátor-Futás€4,935.64
A
7 CK43
37550.85208-230/440Teljesen zárt3/4B osztály3-fázis€3,113.04
A
7 CK46
38301.13208-230/440Teljesen zárt ventilátor hűtött1B osztály3-fázis€3,149.12
A
7 CK49
39511.79208-230/440Teljesen zárt1.5B osztály3-fázis€3,162.80
A
7 CK40
36590.57208-230/440Teljesen zárt ventilátor hűtött1/2B osztály3-fázis€3,028.06
A
7 CK52
310462.26208-230/440Teljesen zárt2F osztály3-fázis€3,504.09

Megfordítható ventilátor

A Dayton reverzibilis elszívó és befúvó ventilátorai szennyezett levegőt bocsátanak ki vagy friss levegőt juttatnak be az ipari és kereskedelmi épületekbe. Irányváltó kapcsolókkal rendelkeznek, amelyek gyorsan átállítják az üzemállapotot elszívásról betáplálásra és fordítva a különféle szellőztetési igények kezelésére. Ezek a szíjhajtású ventilátorok rugalmasságot kínálnak a fordulatszám tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel. 36 hüvelykes átmérőjű, öntött alumínium propellerrel rendelkeznek a korrózióállóság és a tartósság érdekében. Ezek a ventilátorok 3-fázisú / kondenzátor-indító / kondenzátor-indító, kondenzátoros motorral rendelkeznek, amelyek teljesítménye 1/2 és 2 LE között van. Válasszon a megfordítható, szíjhajtású elszívó és befúvó ventilátorok széles kínálatából, amelyek 659 és 1046 ford./perc közötti ventilátorsebesség-tartományban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?