JET TOOLS 350017 Maró/fúrógép 1 LE | AA8GVU 18F193

JET TOOLS 350017 Malom / fúrógép 1 LE

Raktáron
Tétel: AA8GVU Típus: 350017Kereszthivatkozás: 18F193

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,235.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMalom / fúrógép
Chuck Méret1/2
Oszlop Dia.3-5 / 8 "
Motoros HP1
Fázis1
Quill Dia.2-7 / 16 "
RPM110 a 2580
Orsó sebessége12
Orsó kúposR-8
Orsó-asztal15 "
Hinta14-1 / 2 "
Feszültség115 / 230 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 207.29
Hajó magassága (cm)90.17
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)95.25
HS-kód8465950060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellChuck MéretMotoros HPRPMFeszültségÁr
JET TOOLS 350125 Maró/fúrógép 115/230 V 6 x 14 In | AD4QHB 42W854 3501251 / 2 "1110 a 2580115/230€8,988.58
JET TOOLS 350401 maró/fúrógép, 2 motor LE, 15-7/8 hüvelykes lengés, 150-3000 ford./perc | CD3TWG 45PD01 3504011 / 2 "2150 a 3000120/240€10,677.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 350017 Malom / fúrógép 1 LE
€5,235.72 /Mértékegység