JARKE 25CD106096 Konzolos állvány dupla függőleges 96 x 106 hüvelyk | AG9FLK 1CHX5

JARKE 25CD106096 konzolos rack dupla függőleges 96 x 106 hüvelykes

Tétel: AG9FLK Modell: 25CD106096Kereszthivatkozás: 1CHX5
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,849.47 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos dupla függőleges
Kar hosszúság42 "vagy 48"
Alap hossza106 "
Oszlop acélmérő11
Magasság8 láb.
AjakElmozdítható
AnyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 131.4
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)269.24
Hajószélesség (cm)35.56
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Karok oldalanként: 9
    • Max. Kapacitás oldalanként: 8430 7600/XNUMX lb.

Termékváltozatok

TermékekModellKar hosszúságAlap hosszaMagasságÁr
JARKE 25CD65096 Konzolos állvány, dupla függőleges, 96 x 65 hüvelyk | AG9FLH 1CHX3 25 CD6509624 "65 "8 láb.€1,396.05
ajánlatkérés
JARKE 25CD82096 Konzolos állvány, dupla függőleges, 96 x 82 hüvelyk | AG9FLJ 1CHX4 25 CD8209630 "vagy 36"82 "8 láb.€1,390.59
ajánlatkérés
JARKE 25CD82120 Konzolos állvány, dupla függőleges, 120 x 82 hüvelyk | AG9FLL 1CHX8 25 CD8212030 "vagy 36"14,250/12,340 font10 láb.€1,265.03
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JARKE 25CD106096 konzolos rack dupla függőleges 96 x 106 hüvelykes
€1,849.47 /Mértékegység