KERN AND SOHN ECE-N sorozatú asztali mérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 320 x 300 x 60 mm , Ház magassága: 60 mm , Ház hossza: 300 mm , Bemeneti feszültség: 220–240 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 35 fok. C , Platformmélység: 60 mm , Tápegység: Power Adapter , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 320 x 260 mm , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: Kg , Mérleglap anyaga: Műanyag , Mérlegpad méretei: 320 x 260 x 60 mm , Mérési felület mélysége: 260 mm , Mérési felület szélessége: 320 mm
StílusModellLinearitásolvashatóságÁr (ÁFA nélkül)
A
ECE 50K-2N
+/-0.08 kg20g€174.64
B
ECE 10K-3N
+/- 20 g5g€174.64
C
ECE 20K-2N
+/- 40 g10g€174.64

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?