JARKE 25CD82096 Konzolos állvány, dupla függőleges, 96 x 82 hüvelyk | AG9FLJ 1CHX4

JARKE 25CD82096 konzolos rack dupla függőleges 96 x 82 hüvelykes

Tétel: AG9FLJ Modell: 25CD82096Kereszthivatkozás: 1CHX4
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,238.10 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos dupla függőleges
Kar hosszúság30 "vagy 36"
Alap hossza82 "
Oszlop acélmérő11
Magasság8 láb.
AjakElmozdítható
AnyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 114.3072
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)243.84
Hajószélesség (cm)35.56
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Karok oldalanként: 9
    • Max. Kapacitás oldalanként: 10,780 9460/XNUMX lb.

Termékváltozatok

TermékekModellKar hosszúságAlap hosszaMagasságÁr
JARKE 25CD65096 Konzolos állvány, dupla függőleges, 96 x 65 hüvelyk | AG9FLH 1CHX3 25 CD6509624 "65 "8 láb.€1,396.05
ajánlatkérés
JARKE 25CD106096 Konzolos állvány dupla függőleges 96 x 106 hüvelyk | AG9FLK 1CHX5 25 CD10609642 "vagy 48"106 "8 láb.€2,040.85
ajánlatkérés
JARKE 25CD82120 Konzolos állvány, dupla függőleges, 120 x 82 hüvelyk | AG9FLL 1CHX8 25 CD8212030 "vagy 36"14,250/12,340 font10 láb.€1,551.94
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JARKE 25CD82096 konzolos rack dupla függőleges 96 x 82 hüvelykes
€2,238.10 /Mértékegység