JAMCO YB248-U5 rozsdamentes acél szállítókocsi 1200 lb. | AE7MHH 5ZGJ0

JAMCO YB248-U5 rozsdamentes acél szállítókocsi 1200 lb.

Raktáron
Tétel: AE7MHH Modell: YB248-U5Kereszthivatkozás: 5ZGJ0

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,572.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRozsdamentes acél kosár
Görgős anyaguretán
Kerékméret5 "x 1-1 / 4"
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
színekRozsdamentes
befejezCsiszolt
Nyomtáv16
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagHegesztett rozsdamentes acél
Polcok száma2
Teljes magasság30 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54
Hajó magassága (cm)137.16
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTeljes szélességÁr
JAMCO YB360-U5 rozsdamentes acél szállítókocsi 1200 lb. | AA7LTU 16D006 YB360-U560 "30 "€2,855.75
JAMCO YB236-U5 rozsdamentes acél szállítókocsi 1200 lb. | AE7MHG 5ZGH9 YB236-U536 "24 "€1,937.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO YB248-U5 rozsdamentes acél szállítókocsi 1200 lb.
€2,572.29 /Mértékegység