Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U07041.025.0050 Aljzatfejű csavar, 1/2 hüvelykes hosszúság, 1/4-28 menetméret, ötvözött acél minőség, 100PK | CG8LCZ 41UA35

FABORY U07041.025.0050 Aljzatfejű csavar, 1/2 hüvelyk hosszú, 1/4-28 menetméret, ötvözött acél, 100 PK

Raktáron
Cikk: CG8LCZ Modell: U07041.025.0050Kereszthivatkozás: 41UA35

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€44.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.0.375 "
Fejmagasság0.25 "
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz1 / 2 "
Min. Szakítószilárdság170,000-180,000 psi
Rockwell KeménységHRC 39–45
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.1 / 4 "
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U07041.025.0050 Aljzatfejű csavar, 1/2 hüvelyk hosszú, 1/4-28 menetméret, ötvözött acél, 100 PK
€44.87 /csomag