JAMCO YB236-U5 rozsdamentes acél szállítókocsi 1200 lb. | AE7MHG 5ZGH9

JAMCO YB236-U5 rozsdamentes acél szállítókocsi 1200 lb.

Raktáron
Tétel: AE7MHG Modell: YB236-U5Kereszthivatkozás: 5ZGH9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,937.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRozsdamentes acél kosár
Görgős anyaguretán
Kerékméret5 "x 1-1 / 4"
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
színekRozsdamentes
befejezCsiszolt
Nyomtáv16
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagHegesztett rozsdamentes acél
Polcok száma2
Teljes magasság30 "
Teljes hossz36 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.6
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTeljes szélességÁr
JAMCO YB360-U5 rozsdamentes acél szállítókocsi 1200 lb. | AA7LTU 16D006 YB360-U560 "30 "€2,855.75
JAMCO YB248-U5 rozsdamentes acél szállítókocsi 1200 lb. | AE7MHH 5ZGJ0 YB248-U548 "24 "€2,572.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO YB236-U5 rozsdamentes acél szállítókocsi 1200 lb.
€1,937.22 /Mértékegység