JAMCO YB360-U5 rozsdamentes acél szállítókocsi 1200 lb. | AA7LTU 16D006

JAMCO YB360-U5 rozsdamentes acél szállítókocsi 1200 lb.

Raktáron
Tétel: AA7LTU Modell: YB360-U5Kereszthivatkozás: 16D006

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,855.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRozsdamentes acél kosár
Görgős anyaguretán
Kerékméret5 "x 1-1 / 4"
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
színekRozsdamentes
befejezCsiszolt
Nyomtáv16
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagHegesztett rozsdamentes acél
Polcok száma2
Teljes magasság30 "
Teljes hossz60 "
Teljes szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 70.2
Hajó magassága (cm)167.64
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Jamco YB360-U5 egy kétpolcos rozsdamentes acél szállítókocsi fix magassággal, hegesztett vázszerkezettel, amely akár 1200 font (544 kg) terhelést is képes elviselni, és kényelmes, sima hajlítású csőfogantyúval rendelkezik.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTeljes szélességÁr
JAMCO YB236-U5 rozsdamentes acél szállítókocsi 1200 lb. | AE7MHG 5ZGH9 YB236-U536 "24 "€1,937.22
JAMCO YB248-U5 rozsdamentes acél szállítókocsi 1200 lb. | AE7MHH 5ZGJ0 YB248-U548 "24 "€2,572.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO YB360-U5 rozsdamentes acél szállítókocsi 1200 lb.
€2,855.75 /Mértékegység