JAMCO XC136-U6 raktárkocsi 1800 Lb. 36 hüvelyk hosszúság | AA7LQR 16C942

JAMCO XC136-U6 raktárkocsi 1800 Lb. 36 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AA7LQR Modell: XC136-U6Kereszthivatkozás: 16C942

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,170.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStock kosár
Caster Dia.6"
Görgős anyaguretán
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekRozsdamentes
ÉpítésHegesztett rozsdamentes acél
Polcok közötti távolság17 "
befejezCsiszolt
Nyomtáv16
Terhelhetőség1800 font
Polcok száma3
Teljes magasság47 "
Teljes hossz36 "
Teljes szélesség18 "
Polc hossza36 "
Polc szélessége18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 44.1
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezCaster Dia.Görgős anyagNyomtávTerhelhetőségPolcok számaTeljes magasságTeljes hosszÁr
JAMCO CG248 P5 készlet kosár 1200 font 48 hüvelyk hosszúság AA6GJG 13X154 CG248 P5Porbevonat5"uretán121200 lbs.567 "48 "€1,940.96
ajánlatkérés
JAMCO CE348-P6 készlet kosár 3000 font 48 hüvelyk hosszúság AA7KCV 16A942 CE348-P6Porbevonat6"fenolos123000 font568 "48 "€2,210.29
ajánlatkérés
JAMCO CF348-P6 készlet kosár 3000 font. 48 hüvelyk hosszúság AA7KDB 16A949 CF348-P6Porbevonat6"fenolos123000 font672 "48 "€2,600.39
ajánlatkérés
JAMCO DC236-P6 raktárkocsi 3000 Lb. 36 hüvelyk hosszúság | AA7KEE 16A977 DC236-P6Porbevonat6"fenolos123000 font357 "36 "€2,059.42
JAMCO HC348-P6 készlet kosár 3000 font 48 hüvelyk hosszúság AA7KRG 16C266 HC348-P6Porbevonat6"fenolos123000 font357 "48 "€3,183.98
JAMCO HR260-P6 készlet kosár 3000 font. 60 hüvelyk hosszúság AA7KRT 16C277 HR260-P6Porbevonat6"fenolos123000 font457 "60 "€3,494.07
JAMCO HS248-P6 készlet kosár 3000 font 48 hüvelyk hosszúság AA7KRU 16C278 HS248-P6Porbevonat6"fenolos123000 font357 "48 "€1,450.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO XC136-U6 raktárkocsi 1800 Lb. 36 hüvelyk hosszúság
€1,170.70 /Mértékegység