JAMCO SS248-Z8 Haszonkocsi Acél 54 Lx25 W 1200 Lb. | AA7LKE 16C805

JAMCO SS248-Z8 Haszonkocsi acél 54 Lx25 W 1200 Lb.

Raktáron
Tétel: AA7LKE Modell: SS248-Z8Kereszthivatkozás: 16C805

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,248.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett alacsony fedélzeti segédkocsi
Kapacitás polconként600 font
Caster Dia.8"
Görgős anyagFélig pneumatikus
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége3"
színekSzürke
Polcok közötti távolság17 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
HandleEmelt ellentételezés
FogantyúvalIgen
Ajakmagasság1.5 "
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
Polcok száma2
Teljes magasság43 "
Teljes hossz54 "
Teljes szélesség25 "
Polc hossza48 "
PolcstílusLipped / Flush kombináció
Polc típusaLapos felső, ajkai alsó alja
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 57.6
Hajó magassága (cm)149.86
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCaster Dia.Görgős anyagGörgő szélességeAjakmagasságTeljes magasságTeljes hosszPolc hosszaÁr
JAMCO SL248-P5 Haszonkocsi acél 54 Lx25 W 1200 Lb. | AA7LJN 16C787 SL248-P55"uretán1.25 "Flush felső, 1-1 / 2 "alsó39 "54 "48 "€827.26
JAMCO SS236-Z8 ​​Haszonkocsi acél 42 Lx25 W 1200 Lb. | AA7LKD 16C804 SS236-Z88"Félig pneumatikus3"1.5 "43 "42 "36 "€1,187.87
JAMCO SS260-Z8 Haszonkocsi Acél 66 Lx25 W 1200 Lb. | AA7LKF 16C806 SS260-Z88"Félig pneumatikus3"1.5 "43 "66 "60 "€1,906.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO SS248-Z8 Haszonkocsi acél 54 Lx25 W 1200 Lb.
€1,248.82 /Mértékegység