BENCHMARK SCIENTIFIC BSH100-02 száraz fürdőblokk, 40 x 0.2 ml-es tubusokhoz | AE8RLN 6FAD3

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH100-02 száraz fürdőblokk, 40 x 0.2 ml-es tubusokhoz

Raktáron
Tétel: AE8RLN Modell: BSH100-02Kereszthivatkozás: 6FAD3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€184.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzáraz fürdőtömb
AlapanyagAlumínium
AnyagAlumínium
Szélesség40x0.2 ml csövek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8419899585
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételSzélességÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH100-05 Mini száraz fürdőblokk, 24 x 0.5 ml-es tubusokhoz | AE8RLP 6FAD4 BSH 100-05Száraz fürdőtömb24x0.5 ml csövek€178.21
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH100-15 Mini száraz fürdőblokk, 15 x 1.5 ml-es tubusokhoz | AE8RLQ 6FAD5 BSH 100-15Száraz fürdőtömb15x1.5 ml csövek€172.01
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH100-1520 száraz fürdőblokk, 15 x 1.5/2 ml-es tubusokhoz | AE8RLR 6FAD6 BSH 100-1520Száraz fürdőtömb15x0.5 vagy 2.0 ml csövek€178.63
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH100-150 Mini száraz fürdőblokk, 4 x 15 ml-es tubusokhoz | AE8RLT 6FAD7 BSH 100-150Száraz fürdőtömb4x15 ml csövek€211.21
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH100-500 Mini száraz fürdőblokk, 2 x 50 ml-es tubusokhoz | AE8RLU 6FAD8 BSH 100-500Száraz fürdőtömb2x50 ml csövek€230.58
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH100-01 szilárd digitális száraz fürdőblokk, 1.25 hüvelykes magasság | CE7MFV BSH 100-01Digitális száraz fürdő blokk-€156.03
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH100-1213 digitális száraz fürdőblokk, 15 x 12-13 mm-es csövek, 60 mm magas, fedél nélkül | CE7MFW BSH 100-1213Digitális száraz fürdő blokk-€177.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH100-02 száraz fürdőblokk, 40 x 0.2 ml-es tubusokhoz
€184.51 /Mértékegység