JAMCO AT348-BL Polc 30 x 48 hüvelyk fekete 12 Gauge Steel | AF7ZAK 23PA52

JAMCO AT348-BL polc 30 x 48 hüvelyk fekete, 12 méretű acél

Raktáron
Tétel: AF7ZAK Típus: AT348-BLKereszthivatkozás: 23PA52

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€412.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolc
színekFekete
befejezPorbevonatú
Magasság1.5 "
Hossz48 "
Anyag12 ga.acél
Méret30 "x 48"
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.3
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403200030

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszAnyagMéretSzélességÁr
JAMCO AT236 polc szürke 36 hüvelyk hossz x 24 hüvelyk szélesség | AF4QUN 9GAM4 AT236Szürke-Acél--€492.16
JAMCO AT248-BL Polc 24 x 48 hüvelyk fekete 12 Gauge Steel | AF7ZAJ 23PA51 AT248-BLFekete48 "12 ga.acél24 "x 48"24 "€379.66
JAMCO AT360-BL Polc 30 x 60 Fekete 12 Gauge Steel | AF7ZAL 23PA53 AT360-BLFekete60 "12 ga.acél30 "x 60"30 "€475.74
ajánlatkérés
JAMCO AT448-BL Polc 36 x 48 hüvelyk fekete 12 Gauge Steel | AF7ZAM 23PA54 AT448-BLFekete48 "12 ga.acél36 "x 48"36 "€468.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO AT348-BL polc 30 x 48 hüvelyk fekete, 12 méretű acél
€412.82 /Mértékegység