JAMCO AT448-BL Polc 36 x 48 hüvelyk fekete 12 Gauge Steel | AF7ZAM 23PA54

JAMCO AT448-BL polc 36 x 48 hüvelyk fekete, 12 méretű acél

Raktáron
Tétel: AF7ZAM Típus: AT448-BLKereszthivatkozás: 23PA54

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€509.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolc
színekFekete
befejezPorbevonatú
Magasság1.5 "
Hossz48 "
Anyag12 ga.acél
Méret36 "x 48"
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 50.85
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód9403200030

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszAnyagMéretSzélességÁr
JAMCO AT236 polc szürke 36 hüvelyk hossz x 24 hüvelyk szélesség | AF4QUN 9GAM4 AT236Szürke-Acél--€469.99
JAMCO AT248-BL Polc 24 x 48 hüvelyk fekete 12 Gauge Steel | AF7ZAJ 23PA51 AT248-BLFekete48 "12 ga.acél24 "x 48"24 "€411.65
JAMCO AT348-BL Polc 30 x 48 hüvelyk fekete 12 Gauge Steel | AF7ZAK 23PA52 AT348-BLFekete48 "12 ga.acél30 "x 48"30 "€448.15
JAMCO AT360-BL Polc 30 x 60 Fekete 12 Gauge Steel | AF7ZAL 23PA53 AT360-BLFekete60 "12 ga.acél30 "x 60"30 "€501.86
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO AT448-BL polc 36 x 48 hüvelyk fekete, 12 méretű acél
€509.11 /Mértékegység