BUSSMANN MV055 sorozatú közepes feszültségű biztosítékok


Szűrő
AC feszültség besorolása: 5.500 k VAC , Megszakítási besorolás: 50kA , Hossz: 1.313 láb. , Mfr. Sorozat: MV055 , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: E-besorolású középfeszültségű biztosíték , Feszültség (AC): 5.5 kVAC
StílusModellJelenlegi minősítésÁtmérőFelmondás típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
MV055F1CAX5E
5A2"Patron (nem szabványos)€839.80
A
MV055F1CAX7E
7A2"Patron (nem szabványos)€839.80
A
MV055F1CAX10E
10A2"Nem szabványos patron€839.80
A
MV055F1DAS10E
10A-Patron (nem szabványos)€1,018.18
A
MV055F1CAX15E
15A2"Patron (nem szabványos)€839.80
A
MV055F1DAS15E
15A-Nem szabványos patron€1,018.18
A
MV055F1CAX20E
20A2"Nem szabványos patron€839.80
A
MV055F1DAS20E
20A-Nem szabványos patron€1,018.18
A
MV055F1DAS25E
25A-Patron (nem szabványos)€1,018.18
A
MV055F1CAX25E
25A2"Patron (nem szabványos)€839.80
A
MV055F1DAX30E
30A3"Patron (nem szabványos)€1,564.95
A
MV055F1DAS30E
30A-Patron (nem szabványos)€1,610.43
A
MV055F1DAS40E
40A-Patron (nem szabványos)€1,610.43
A
MV055F1DAX40E
40A3"Patron (nem szabványos)€1,564.95
A
MV055F1DAX50E
50A3"Patron (nem szabványos)€1,564.95
A
MV055F1DAS50E
50A-Patron (nem szabványos)€1,610.43
A
MV055F1DAX65E
65A3"-€1,564.95
A
MV055F1DAS65E
65A-Patron (nem szabványos)€1,610.43
A
MV055F1DAS80E
80A-Patron (nem szabványos)€1,610.43
A
MV055F1DAX80E
80A3"Patron (nem szabványos)€1,564.95
A
MV055F1DAS100E
100A-Patron (nem szabványos)€1,610.43
A
MV055F1DAX100E
100A3"Patron (nem szabványos)€1,522.29
A
MV055F1DAX125E
125A3"Nem szabványos patron€2,607.98
A
MV055F1DAX150E
150A3"Patron (nem szabványos)€2,607.98
A
MV055F1DAS150E
150A-Patron (nem szabványos)€2,684.24
A
MV055F1DAX175E
175A3"Patron (nem szabványos)€2,607.98
A
MV055F1DAS175E
175A-Patron (nem szabványos)€2,684.24
A
MV055F1DAS200E
200A-Nem szabványos patron€2,684.24
A
MV055F1DAX200E
200A3"-€2,607.98
A
MV055F2DAX250E
250A3"Patron (nem szabványos)€4,308.67
A
MV055F2DAS250E
250A-Patron (nem szabványos)€4,231.22
A
MV055F2DAS300E
300A-Patron (nem szabványos)€4,231.22
A
MV055F2DAX300E
300A3"Patron (nem szabványos)€4,308.67
A
MV055F2DAX350E
350A3"Patron (nem szabványos)€4,308.67
A
MV055F2DAS350E
350A-Patron (nem szabványos)€4,231.22
A
MV055F2DAS400E
400A-Nem szabványos patron€4,231.22
A
MV055F2DAX400E
400A3"Nem szabványos patron€5,201.15
A
MV055F2DAS450E
450A-Patron (nem szabványos)€4,407.57
A
MV055F2DAX450E
450A3"Patron (nem szabványos)€4,726.21

MV055 sorozatú közepes feszültségű biztosítékok

A Bussmann MV055 sorozatú középfeszültségű biztosítékokat magasabb feszültségű elektromos rendszerekhez tervezték, hogy megszakítsák az áramot rendellenes vagy túlzott áram esetén, megelőzve a berendezés károsodását és minimalizálva az elektromos veszélyek kockázatát. Megbízható túláramvédelmet is kínálnak középfeszültségű alkalmazásokban. Ezek az E osztályú biztosítékok érvéghüvely vége x érvéghüvely vég csatlakozással rendelkeznek az üzembiztonság érdekében. Üvegszálas csőszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a rövidzárlati ellenállás érdekében. Ezek a biztosítékok ezüst szalag elemmel rendelkeznek a megnövelt elektromos vezetőképesség érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?