Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ITW BEE LEITZKE WWG-CLPZ-225 Clevis Pin, Standard Zinc, 0.625 X 3 Size, 5Pk | AC2TYD 2MUR3

ITW BEE LEITZKE WWG-CLPZ-225 Clevis Pin, Standard Zinc, 0.625 X 3 Size, 5Pk

Raktáron
Tétel: AC2TYD Modell: WWG-CLPZ-225Kereszthivatkozás: 2MUR3

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€37.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezcink
Hossz3"
Anyag1010/1018 Acél
Teljes hossz3"
Pin Dia.5 / 8 "
típusStandard
Használható hossz2 49 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-CLPZ-225 Clevis Pin, Standard Zinc, 0.625 X 3 Size, 5Pk
€37.18 /csomag