MAIN FILTER INC. Cserélhető hidraulika szűrők, drótháló, 60 mikronos


Szűrő
Média szűrése: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 60 , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , mikron: 60 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F
StílusModellÁramlási sebességAlsó azonosítóAlsó ODMagasságMenetméretLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0598396
--3.287 "5.59 "-1.866 "3.287 "435€65.47
ajánlatkérés
B
MF0899047
--1.85 "6.77 "-1.004 "1.85 "-€68.47
ajánlatkérés
C
MF0608558
--5.906 "10.709--5.906 "-€98.08
ajánlatkérés
D
MF0608568
--2.756 "4.09 "--2.756 "-€86.05
ajánlatkérés
E
MF0608607
--3.898 "7.67 "--3.898 "-€179.88
ajánlatkérés
F
MF0608616
--3.898 "8.97 "--3.898 "-€201.11
ajánlatkérés
G
MF0608625
--3.898 "8.97 "--3.898 "-€201.11
ajánlatkérés
H
MF0608652
--5.118 "9.25 "--5.118 "-€245.99
ajánlatkérés
I
MF0608670
--5.118 "4.33 "--5.118 "-€274.08
ajánlatkérés
J
MF0899025
--1.85 "9.68 "-1.004 "1.85 "-€47.68
ajánlatkérés
A
MF0899026
--3.287 "5.59-1.866 "3.287 "-€65.47
ajánlatkérés
K
MF0899027
--3.287 "10.03 "-1.866 "3.287 "-€98.64
ajánlatkérés
L
MF0899028
--3.287 "14.68-1.866 "3.287 "-€129.94
ajánlatkérés
M
MF0899046
--1.85 "3.7 "-1.004 "1.85 "-€92.24
ajánlatkérés
N
MF0899051
--3.287 "14.68 "-1.866 "3.287 "-€214.30
ajánlatkérés
O
MF0608536
--5.906 "8.346--5.906 "-€87.55
ajánlatkérés
P
MF0899950
-2.284 "3.504 "7.79 "-2.284 "3.504 "-€78.70
ajánlatkérés
D
MF0423923
--2.756 "4.09 "--2.756 "-€86.05
ajánlatkérés
G
MF0424064
--3.898 "8.97--3.898 "-€201.11
ajánlatkérés
G
MF0424066
--3.898 "8.97--3.898 "-€201.11
ajánlatkérés
H
MF0424144
--5.118 "9.25 "--5.118 "-€245.99
ajánlatkérés
Q
MF0431304
-1.024 "1.732 "1.96 "-0.787 "1.732 "-€50.94
ajánlatkérés
R
MF0431972
-2.362 "3.15 "12.99 "-2.362 "3.15 "-€62.97
ajánlatkérés
M
MF0598345
--1.85 "3.7 "-1.004 "1.85 "3045€92.24
ajánlatkérés
B
MF0598371
--1.85 "6.77 "-1.004 "1.85 "3045€68.47
ajánlatkérés
G
MF0599544
--3.898 "8.97 "--3.898 "-€201.11
ajánlatkérés
H
MF0599571
--5.118 "9.25 "--5.118 "-€245.99
ajánlatkérés
Q
MF0602635
-1.024 "1.732 "1.96 "-0.787 "1.732 "-€50.94
ajánlatkérés
S
MF0608557
--5.906 "10.709 "--5.906 "-€90.60
ajánlatkérés
T
MF0608493
--3.386 "10.236 "--3.386 "-€59.74
ajánlatkérés
U
MF0603153
-3.701 "5.591 "13.11--5.591 "-€376.83
ajánlatkérés
V
MF0607229
--1.85 "3.7 "-1.004 "1.85 "232€38.44
ajánlatkérés
P
MF0603337
-2.284 "3.504 "7.79-2.284 "3.504 "-€78.70
ajánlatkérés
W
MF0603342
-2.559 "3.898 "7.79 "-2.559 "3.898 "44€87.60
ajánlatkérés
X
MF0603347
-3.032 "4.724 "7.79 "-3.032 "4.724 "44€82.65
ajánlatkérés
Y
MF0603352
-3.661 "5.354 "7.79 "-3.661 "5.354 "-€89.74
ajánlatkérés
Z
MF0603357
-2.559 "3.898 "14.76-2.559 "3.898 "-€91.43
ajánlatkérés
A1
MF0603362
-3.661 "5.354 "14.76 "-3.661 "5.354 "-€123.33
ajánlatkérés
B1
MF0603375
-3.661 "5.354 "9.72 "-3.661 "5.354 "44€88.15
ajánlatkérés
C1
MF0603469
-1.772 "2.756 "6.45 "-1.772 "2.756 "73€49.87
ajánlatkérés
D1
MF0603486
-1.98 "3.268 "8.93 "-1.98 "3.268 "73€72.79
ajánlatkérés
E1
MF0603519
-3.622 "4.961 "11.41-3.622 "4.961 "-€81.08
ajánlatkérés
F1
MF0604034
-0.39 "2.66 "6.22 "-1.26 "2.66 "-€98.38
ajánlatkérés
G1
MF0604059
-0.94 "2.3 "3.27 "-0.94 "2.3 "-€93.21
ajánlatkérés
M
MF0607244
--1.85 "3.7 "-1.004 "1.85 "-€92.24
ajánlatkérés
H1
MF0608485
--3.386 "7.874 "--3.386 "-€53.52
ajánlatkérés
I1
MF0607251
--1.85 "6.77 "-1.004 "1.85 "-€44.44
ajánlatkérés
B
MF0607270
--1.85 "6.77 "-1.004 "1.85 "3045€68.47
ajánlatkérés
J
MF0607275
--1.85 "9.68 "-1.004 "1.85 "435€47.68
ajánlatkérés
E
MF0424020
--3.898 "7.67 "--3.898 "-€179.88
ajánlatkérés
K
MF0607319
--3.287 "10.03 "-1.866 "3.287 "435€98.64
ajánlatkérés
L
MF0607341
--3.287 "14.68-1.866 "3.287 "-€129.94
ajánlatkérés
N
MF0607362
--3.287 "14.68 "-1.866 "3.287 "-€214.30
ajánlatkérés
J1
MF0607369
--3.268 "20.15 "-1.87 "3.268 "-€243.24
ajánlatkérés
K1
MF0608398
--1.811 "4.173 "--1.811 "-€31.79
ajánlatkérés
L1
MF0608419
--2.52 "5.472--2.52 "-€42.39
ajánlatkérés
M1
MF0608427
--2.52 "5.472 "--2.52 "-€49.90
ajánlatkérés
N1
MF0608479
--3.386 "7.874--3.386 "-€61.15
ajánlatkérés
O1
MF0603137
-0.866 "2.087 "5.07 "--2.087 "-€71.36
ajánlatkérés
P1
MF0603254
-2.047 "3.898 "8.26 "-2.047 "3.898 "-€60.06
ajánlatkérés
C
MF0506722
--5.906 "10.709 "--5.906 "-€98.08
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?