ENERPAC SCL302H alacsony profilú nyomószár és szivattyúkészlet, 30 tonna kapacitás | AE2LZK 4YDZ1

ENERPAC SCL302H alacsony profilú nyomószár és szivattyúkészlet, 30 tonna kapacitás

Raktáron
Tétel: AE2LZK Modell: SCL302HKereszthivatkozás: 4YDZ1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,386.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú és henger készlet
Összeomlott magasság4.63 "
Hengerűrtartalom növelése30 tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
ütés2.44 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.09
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód8413200000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az SCL sorozatú hordozható munkahenger és szivattyúkészlet a standard hidraulikus hengerekhez képest nehezebb tárgyak tartására és emelésére szolgál, szűk helyeken
    • Tartalmaz egy 10000 psi-es kompozit anyagú szivattyút, egy egyszeres működésű alacsony magasságú hengert, 6 láb hosszú hőre lágyuló tömlőt, egy kalibrált mérőt és egy mérőadaptert

Termékváltozatok

TermékekModellHengerűrtartalom növeléseütésÁr
ENERPAC SCL101H szivattyú/alacsony magasságú hengerkészlet 10 tonnás sapkával | AE2LZH 4YDY8 SCL101H10 tonna.1.5 "€3,490.51
ENERPAC SCL201H szivattyú/alacsony magasságú hengerkészlet 20 tonnás sapkával | AE2LZJ 4YDY9 SCL201H20 tonna.1.75 "€4,174.49
ENERPAC SCL502H nyomószár és szivattyúkészlet, alacsony profil, 50 tonnás kapacitás, 10000 PSI | AE2LZL 4YDZ2 SCL502H50 tonna.2.38 "€4,669.73
ENERPAC SCL1002H henger kézi szivattyúval | CM9LPH SCL1002H--€7,035.22
ENERPAC SCL101TB henger kézi szivattyúval | CM9LPJ SCL101TB--€4,527.83
ENERPAC SCL201FP henger lábszivattyúval | CM9LPK SCL201FP--€5,020.67
ENERPAC SCL201TB henger kézi szivattyúval | CM9LPL SCL201TB--€5,207.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC SCL302H alacsony profilú nyomószár és szivattyúkészlet, 30 tonna kapacitás
€4,386.42 /Mértékegység