Elemek tartoznak: Nem , Csúszda mérete: 24 " , henger hossza: 18 " , dob átm.: 16 1/2 "- 23 1/2" , Dob magassága: 27 1/2 "- 39 1/2" , Dob mérete: 30 gal, 55 gal. , Befejez: Kék porszóró , Keret színe: Kék, sárga , Keret anyaga: Acél , Kézi vezérlőkábel hossza: 8 ft. , HP: 3/4 LE , Szint hossza: 63 3 / 4 " , Anyaga: Acél , Motor stílus: 56 keret , fázis: 1 , Hordozható: Igen , Tápkábel hossza: 8 ft. , hátsó kerék szélessége: 2" , Feszültség: 115V , Kerék anyaga: Üveggel töltött nylon , Kerék típusa: Merev, forgatható , Szélesség: 36 "