REVVO Kingpinless görgő


Szűrő
Görgős fék: Nem , Görgő termékcsoport: Kingpinless görgő , Görgő hőm. Elérhető tartomány: Igen , Görgő típusa: Kingpin nélküli forgatható , Görgő kerék alakja: Standard , Alapanyag: Öntöttvas , Extended lead: Nem , Keret anyaga: Acél , Zár típusa: Nincs zár , Rögzítőcsavar átm.: 1 / 2 " , Lemez típusa: A , Forgatási sugár: 0" , Kerékcsapágyak: Árnyékoló roló
StílusModellNem jelölésGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretLemezvastagságVersenypályaÁr (ÁFA nélkül)
A
TSH200RU15T24
Nem1000-2999 fontGumi3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Egyetlen labda edzett€179.41
B
TSH100CI1HT24
Igen300-999 fontÖntöttvas3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Egyetlen labda edzett€145.93
B
TSH150CI15T24
Igen1000-2999 fontÖntöttvas3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Egyetlen labda edzett€183.87
B
TSH200CI15T24
Igen1000-2999 fontÖntöttvas3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Egyetlen labda edzett€195.94
C
TSH250PT1HT24
Igen1000-2999 fontpoliuretán3-3/8 x 5-1/4"12 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Egyetlen labda edzett€524.54
C
TSH300PT1HT24
Igen3000-5999 fontpoliuretán3-3/8 x 5-1/4"14 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Egyetlen labda edzett€488.98
D
WSP200PT2PT22
Igen3000-5999 fontpoliuretán4-1/2 x 6-1/8"10.375 "6 x 7-7 / 16 "0.406 "Kettős labda edzett€470.09
C
TSH100PT1HT24
Igen300-999 fontpoliuretán3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Egyetlen labda edzett€200.52
B
TSH125CI1HT24
Igen1000-2999 fontÖntöttvas3-3/8 x 5-1/4"7"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Egyetlen labda edzett€163.23
E
TSH150PT15T24
Igen1000-2999 fontpoliuretán3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Egyetlen labda edzett€205.84
E
TSH200PT15T24
Igen1000-2999 fontpoliuretán3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Egyetlen labda edzett€331.25
D
TSP150PT2HT22
Igen1000-2999 fontpoliuretán4-1/2 x 6-1/8"8.375 "6 x 7-7 / 16 "0.406 "Kettős labda edzett€327.93

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?