APPROVED VENDOR Fekete acél ütemterv 160 zökkenőmentes zárócső


Szűrő
Alap csatlakozás típusa: Menetes mindkét végén , Test anyaga: Fekete acél , Hossz: közel , Max. Gőznyomás: 150 psi , Menetrend: 160 , Varrat nélküli/hegesztett: Zökkenőmentes , Szál típusa: NPT
StílusModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
1RJZ8
900 psi @ 150 fok F1.315 "1"0.25 "€16.04
B
1RKB3
900 psi @ 150 fok F1.66 "1.25 "0.25 "€21.87
A
1RJW7
900 psi @ 150 fok F0.84 "1 / 2 "0.18 "€7.64
A
1RJY3
900 psi @ 150 fok F1.05 "3 / 4 "0.219 "€10.97
B
1RKC7
2000 psi @ 150 fok F1.9 "1.5 "0.281 "€23.62
B
1RKE2
2500 psi @ 150 fok F2.375 "2"0.344 "€30.13
A
1RKG7
2500 psi @ 150 fok F3.5 "3"0.438 "€107.33
B
1RKF5
2500 psi @ 150 fok F2.875 "2.5 "0.375 "€85.82
B
1RKH9
2800 psi @ 150 fok F4.5 "4"0.531 "€114.25

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?