Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC K4321C Photocontrol Fix 120vac | AA4TZE 13E061

INTERMATIC K4321C Photocontrol Fix 120vac

Raktáron
Tétel: AA4TZE Modell: K4321CKereszthivatkozás: 13E061

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€49.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFényvezérlés
színekSzürke
KapcsolatfelvételSPST
Ház típusaEsőálló
Gyertyák ki3 a 15
Lábgyertyák be1 a 5
Ház anyagaPolikarbonát
Hossz4.5 "
Max. Előtéterősítők8.3
Max. Izzó erősítők15
Max. Teljesítmény1800
FelszerelésRögzített
NEMA értékelésNem értékelt
BeállításAlkonyatkor bekapcsolva, hajnalban kikapcsolva
Temp. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
Feszültség120 VAC
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.15
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8536509065
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Fali tányért

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszMax. TeljesítményFeszültségSzélességÁr
INTERMATIC K4023C Photocontrol Fix 208 - 277vac | AE6MTF 5U791 K4023CSzürke1 13 / 16 "3100 a 4150208-277 VAC1 5 / 16 "€56.22
INTERMATIC K4021C Photocontrol Fix 120vac | AE9YXX 6P005 K4021CÁttetsző1 13 / 16 "1800120 VAC1 5 / 16 "€34.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC K4321C Photocontrol Fix 120vac
€49.39 /Mértékegység