Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC K4023C Photocontrol Fix 208 - 277vac | AE6MTF 5U791

INTERMATIC K4023C Photocontrol Fix 208 - 277vac

Raktáron
Tétel: AE6MTF Modell: K4023CKereszthivatkozás: 5U791
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
€57.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFényvezérlés
színekSzürke
KapcsolatfelvételSPST
Mélység13 / 16 "
Ház típusaEsőálló
Gyertyák ki3 a 15
Lábgyertyák be1 a 5
Ház anyagaPolikarbonát
Hossz1 13 / 16 "
Max. Előtéterősítők8.3
Max. Izzó erősítők15
Max. Teljesítmény3100 a 4150
FelszerelésRögzített
NEMA értékelésNem értékelt
BeállításAlkonyattól Hajnalig
Temp. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
Feszültség208-277 VAC
Szélesség1 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8536509065
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Nagy teherbírású, vezetékes, beépített késleltetéssel

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszMax. TeljesítményFeszültségSzélességÁr
INTERMATIC K4321C Photocontrol Fix 120vac | AA4TZE 13E061 K4321CSzürke4.5 "1800120 VAC2.75 "€49.39
INTERMATIC K4021C Photocontrol Fix 120vac | AE9YXX 6P005 K4021CÁttetsző1 13 / 16 "1800120 VAC1 5 / 16 "€31.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC K4023C Photocontrol Fix 208 - 277vac
€57.74 /Mértékegység