Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC K4021C Photocontrol Fix 120vac | AE9YXX 6P005

INTERMATIC K4021C Photocontrol Fix 120vac

Raktáron
Tétel: AE9YXX Modell: K4021CKereszthivatkozás: 6P005
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
€34.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFényvezérlés
színekÁttetsző
KapcsolatfelvételSPST
Mélység13 / 16 "
Ház típusaEsőálló
Gyertyák ki3 a 15
Lábgyertyák be1 a 5
Ház anyagaPolikarbonát
Hossz1 13 / 16 "
Max. Előtéterősítők8.3
Max. Izzó erősítők15
Max. Teljesítmény1800
FelszerelésRögzített
NEMA értékelésNem értékelt
BeállításAlkonyattól Hajnalig
Temp. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
Feszültség120 VAC
Szélesség1 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536509065
Származási országMX

Termék részletek:

    • Speciális jellemzők: A késleltetett művelet kiküszöböli az autó fényszórói, villámlás, 9"-es vezetékek miatti terhelések kikapcsolását

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszMax. TeljesítményFeszültségSzélességÁr
INTERMATIC K4321C Photocontrol Fix 120vac | AA4TZE 13E061 K4321CSzürke4.5 "1800120 VAC2.75 "€49.39
INTERMATIC K4023C Photocontrol Fix 208 - 277vac | AE6MTF 5U791 K4023CSzürke1 13 / 16 "3100 a 4150208-277 VAC1 5 / 16 "€56.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC K4021C Photocontrol Fix 120vac
€34.81 /Mértékegység