Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC FF6H Timer Spring Wound, SPST, ezüst, 10 A | AD6RMX 4A218

INTERMATIC FF6H Timer Spring Wound, SPST, ezüst, 10 A

Raktáron
Tétel: AD6RMX Modell: FF6HKereszthivatkozás: 4A218

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€99.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi időzítő
KapcsolatfelvételSPST
Előlap színeEzüst
görcsrohamokEgygengős doboz
HP @ 120V1
HP @ 240V2
GombMűanyag
Teherbírás @ 250V (Amp)10
Max. Amper10
A bandák száma1
Időzítési tartomány0-6 óra.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód9107008000
Származási országTN

Termék részletek:

    • 6 órás rugós fali időzítő, amely automatikusan korlátozza a fürdőszobai ventilátorok, fürdők, pezsgőfürdők, tároló szekrények, motorok, melegítők és garázslámpák bekapcsolási idejét
    • Időtakarékos kapcsolatot tartalmaz a teeter típusú terminálok és az SPST érintkezőkonfiguráció segítségével a maximális vezetőképesség érdekében
    • A nyomógomb kialakítása biztosítja a gyors telepítést és ellenáll a 0 és 40 ° C közötti hőmérsékletnek
    • Hold funkció (nem)
    • Teherbírás @ 125 V (erősítő) (20 (induktív) / 7 (volfrám))
    • Teherbírás @ 277V (erősítő) (10)

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételÁr
INTERMATIC FD15M falba épített rugós időzítő, 120/240/277 V, 1 LE, 50/60 Hz | AB4DPX 1XC25 FD15MSPST€66.49
INTERMATIC FD30M Timer Spring Wound | AB4DPY 1XC26 FD30MSPST€66.49
INTERMATIC FD60M Timer Spring Wound | AB4DPZ 1XC27 FD60MSPST€61.41
INTERMATIC FF12H Timer Spring Wound | AB9MQV 2E052 FF12HSPST€82.06
INTERMATIC FF30M Timer Spring Wound | AB9MRN 2E175 FF30MSPST€60.83
INTERMATIC FF15M Timer Spring Wound | AB9MRU 2E269 FF15MSPST€60.83
INTERMATIC FF60MH Timer Spring Wound | AB9MRV 2E270 FF60MHSPST-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC FF6H Timer Spring Wound, SPST, ezüst, 10 A
€99.67 /Mértékegység