INTERMATIC ET90415CR elektromos időzítő Astro 365 Day 4 Spdt Nema 3r | AA4TXZ 13E029

INTERMATIC ET90415CR elektromos időzítő Astro 365 4. nap Spdt Nema 3r

Raktáron
Tétel: AA4TXZ Típus: ET90415CRKereszthivatkozás: 13E029

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,724.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus időzítő
erősítők30
Biztonsági mentési idő100 XNUMX óra.
Akkumulátor típusszuperkondenzátornak
színekSzürke
KapcsolatfelvételSPDT
Mélység5.375 "
Kijelző magassága1.04 In.
Kijelző szélessége1.94 In.
HázAcél
Magasság19.125 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hossz12.625 "
Max. Be / Ki ciklusok4000
Max. Idő beállításHatározatlan
Min. Idő beállítás1 sec.
FelszerelésBeépülő
NEMA értékelés3R
Csatornák száma4
Pólusok száma4
Pulzus események száma4000
Működési hőmérséklet.-40-120 F fok
ÜzemmódAstro 365 nap
Impulzus időtartam1 perc. 24 óráig.
típusCsillagászati ​​/ programozható
Feszültség120-277
Szélesség12.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.67
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)56.64
Hajószélesség (cm)43.43
HS-kód9106905510
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Ethernet modul, programozás másolása más időkapcsolókhoz biztonsági mentés céljából USB-n keresztül

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságHosszNEMA értékelésCsatornák számaPólusok számaSzélességÁr
INTERMATIC ET90115C elektromos időzítő Astro 365 1. nap Spdt Nema 1 | AA4RXW 13D099 ET90115C3"7.875 "5"1115"€991.34
INTERMATIC ET90115CE elektromos időzítő Astro 365 1. nap Spdt Ethernet | AA4RXX 13D101 ET90115CE3"7.875 "5"1115"€1,262.68
INTERMATIC ET90115CR elektromos időzítő Astro 365 1. nap Spdt Nema 3r | AA4RXY 13D102 ET90115CR3.625 "9.875 "5.625 "3R115.62 "€1,067.26
INTERMATIC ET90115CRE elektromos időzítő Astro 365 1. nap Spdt Ethernet | AA4RXZ 13D103 ET90115CRE3.625 "9.875 "5.625 "3R115.62 "€1,170.14
INTERMATIC ET90215C elektromos időzítő Astro 365 2. nap Spdt Nema 1 | AA4RYA 13D104 ET90215C3"7.875 "5"1225"€1,304.03
INTERMATIC ET90215CE elektromos időzítő Astro 365 2. nap Spdt Ethernet | AA4RYB 13D105 ET90215CE3"7.875 "5"1225"€1,512.26
INTERMATIC ET90215CR elektromos időzítő Astro 365 2. nap Spdt Nema 3r | AA4RYC 13D106 ET90215CR3.625 "9.875 "5.625 "3R225.62 "€1,274.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC ET90415CR elektromos időzítő Astro 365 4. nap Spdt Nema 3r
€2,724.67 /Mértékegység