INTERMATIC SPDT elektronikus időzítő


Szűrő
erősítők: 30 , Elemtípus: szuperkondenzátornak , Szín: Szürke , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPDT , Burkolat: Acél , HP @ 120V: 1 , HP @ 240V: 2 , Max. Idő beállítás: Határozatlan , Min. Idő beállítás: 1 sec. , Beépítési: Beépülő , Üzemi hőmérséklet: -40-120 F fok , Üzemmód: Astro 365 nap , Típus: Csillagászati ​​/ programozható , Feszültség: 120-277
StílusModellMélységMagasságHosszNEMA értékelésCsatornák számaPólusok számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
ET90115CE
3"7.875 "5"1115"€1,286.57
B
ET90215C
3"7.875 "5"1225"€1,327.47
A
ET90215CE
3"7.875 "5"1225"€1,511.20
C
ET90115C
3"7.875 "5"1115"€1,013.80
D
ET90115CR
3.625 "9.875 "5.625 "3R115.62 "€1,162.03
E
ET90215CRE
3.625 "9.875 "5.625 "3R225.62 "€1,151.52
F
ET90115CRE
3.625 "9.875 "5.625 "3R115.62 "€1,236.51
G
ET90215CR
3.625 "9.875 "5.625 "3R225.62 "€1,371.71
H
ET91615CR
5.375 "19.125 "12.625 "3R161612.62 "-
ajánlatkérés
I
ET90415CR
5.375 "19.125 "12.625 "3R4412.62 "€2,724.67
J
ET90815CR
5.375 "19.125 "12.625 "3R8812.62 "€5,158.88
K
ET91215CR
5.375 "19.125 "12.625 "3R121212.62 "-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?