Az Intermatic ET90215CE elektromos időzítő az elektromos eszközök automatizálására és vezérlésére szolgál egy előre meghatározott ütemezés alapján. Kültéri világítási rendszerekben, HVAC berendezésekben és jelzőtáblákban használják. Ez az időzítő fokozza az energiahatékonyságot, a biztonságot és a kényelmet azáltal, hogy lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén kezelhessék az eszközöket, a használatot a természetes fényviszonyokhoz és a konkrét időzítési igényekhez igazítva.
Jellemzők:
- Egy 365 napos csillagászati órát integrál, amely lehetővé teszi az eszközök pontos aktiválását és deaktiválását a napkelte és napnyugta időpontjai szerint.
- Ez az elektronikus időzítő két egypólusú, kettős dobású (SPDT) kapcsolóval van felszerelve, hogy sokoldalú kapcsolási lehetőségeket biztosítson.
- Ethernet-kapcsolattal rendelkezik, amely lehetővé teszi a távoli programozást és felügyeletet hálózati kapcsolatokon keresztül.
- Ez az időzítő egy kondenzátorral rendelkezik, amely ideiglenes tápellátást biztosít megszakítások esetén, elősegítve az adatok megőrzését vagy a biztonságos leállítást.
- Fém burkolattal rendelkezik, amely tartós védelmet nyújt az elektronikus alkatrészeknek a környezeti tényezőkkel és a fizikai sérülésekkel szemben.
- Ez az időzítő bepattintható rögzítést kínál, amely lehetővé teszi az alkatrészek egyszerű és biztonságos beszerelését a helyükre pattintással.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hány eseményt tud fogadni az elektronikus időzítő?
V. Az elektronikus időzítő akár 4000 eseményt is képes kezelni.
K. Mi az időzítő minimális és maximális ideje?
V. Az időzítő minimális időtartama 1 másodperc, a maximális időtartam pedig 365 nap.
K. Mi az időzítő működési hőmérsékleti tartománya?
V. Az időzítő -40 és 120 °F közötti hőmérsékleti tartományban működhet.
K. Az időzítő rendelkezik valamilyen energiatakarékos funkcióval?
V. Igen, ez az Intermatic időzítő hozzájárulhat az energiamegtakarításhoz, mivel lehetővé teszi az eszköz be- és kikapcsolásának automatizálását.
K. Milyen feszültségtartományt támogat az időzítő?
V. Az időzítő 120 és 277 VAC közötti feszültségtartományban működik.