Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC EJ600 Timer Digital 120V 12A fali kapcsoló | AF7EDH 20XE68

INTERMATIC EJ600 időzítő digitális 120V 12A fali kapcsoló

Raktáron
Tétel: AF7EDH Modell: EJ600Kereszthivatkozás: 20XE68
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
€166.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFali kapcsoló időzítő
erősítők12
Akkumulátor típusLítium újratölthető
színekfehér
Mélység2-3 / 32 "
HP @ 120V1/4
Hossz3"
Max. Be / Ki ciklusok14 / hét
Max. Idő beállítás6 nap, 23 óra, 59 perc.
Min. Idő beállítás1 min.
A bandák száma1
Pólusok száma1-pólusú / 3-utas
StílusFali kapcsoló
típus1-pólusú / 3-utas
A kapcsoló típusaElektronikus
Feszültség120
Watts1800
Szélesség568669 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód9107008000

Termék részletek:

    • Falba épített időzítő, amely akár 7 napos menetrendek programozásához készült a napkelte és napnyugta funkcióval; alkalmas bejárati lámpákhoz, padlásventilátorokhoz, szivattyúkhoz és kis táblákhoz
    • Automatikus nyári időszámítás (DST) beállítással rendelkezik a munkaidő meghosszabbítására természetes nappali fényben
    • Újratölthető lítium akkumulátorokkal van felszerelve, amelyek akár 100 óra üzemidőt biztosítanak
    • Kompatibilis fluoreszkáló előtéttel (4 A, 500 VA) és izzólámpával (1800 W, egycsoportos)
    • CSA tanúsított és UL felsorolt

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Idő beállításerősítőkAkkumulátor típusMin. Idő beállításPólusok számaStílustípusFeszültségÁr
INTERMATIC EI200W automatikus kikapcsolás időzítő fehér 1/4 LE | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 min.15-5 min.1-pólusúFali kapcsoló-120€123.83
INTERMATIC EI200LA automatikus kikapcsolási időzítő mandula 1/4 LE | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 min.15-5 min.1-pólusúFali kapcsoló-120€124.92
INTERMATIC EI210W Auto-OFF Elektronikus visszaszámláló, fehér, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 min.15-10 min.1-pólusúFali kapcsoló-120€87.17
INTERMATIC EI210LA automatikus kikapcsolás időzítő mandula 1/4 LE | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 min.15-10 min.1-pólusúFali kapcsoló-120€92.13
INTERMATIC PE153 elektronikus digitális óra, 24 órás, 120/240 Volt AC | AC9DXG 3FWY5 PE1537 Napok20-1 min.3-Digitális120/240€749.90
INTERMATIC EI500C digitális időzítő 7 napos SPST 120V Ivory | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 Napok15Nikkelfém-hidrid1 min.1-pólusúHetiDigitális dekorátor120€134.41
INTERMATIC EI500WC BE/KI Standard digitális időzítő, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WC7 Napok15Nikkelfém-hidrid1 min.1-pólusúHetiDigitális dekorátor120€130.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC EJ600 időzítő digitális 120V 12A fali kapcsoló
€166.90 /Mértékegység