Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC DTAV40 leolvasztási időzítő 120 / 240V 40A 1 NO 1 NC | AF7EJN 20XF94

INTERMATIC DTAV40 leolvasztás időzítő 120/240V 40A 1 NO 1 NC

Raktáron
Tétel: AF7EJN Modell: DTAV40Kereszthivatkozás: 20XF94
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
€355.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLeolvasztás időzítő
erősítők40
kontakt típus1 NEM, 1 NC
Ház anyagaMűanyag
Max. Be / Ki ciklusok48
Felmondás típusaIdő, hőmérséklet vagy nyomás
Feszültség120/240

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.89
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód9107008000

Termék részletek:

    • Leolvasztás megindítása (idő)
    • Kiolvasztási idő (perc) (15–1425)

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaFeszültségÁr
INTERMATIC G8145-20 leolvasztás időzítő 208 / 240V 40A 1 NO 1 NC | AF7EJM 20XF93 G8145-20Fém208/240-
ajánlatkérés
INTERMATIC DTAV40M leolvasztási időzítő 120 / 240V 40A 1 NO 1 NC | AF7EJQ 20XF96 DTAV40MNincs ház120/240€330.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC DTAV40 leolvasztás időzítő 120/240V 40A 1 NO 1 NC
€355.95 /Mértékegység