AKRO-MILS 35180 Nest and Stack táskák


Az Akro-Mils 35180 sorozatú fészek- és kötegdobozok (NST-k) biztosítják a szerszámok és tartozékok kényelmes tárolását, szállítását és szállítását. Tele vannak egymásra, üresen pedig egymásba rakhatók, így ideálisak helyszűke területeken.

Szűrő
Kapacitás: 3.7 gal. , Magasság: 6 "hogy 8" , Belső magasság: 5 7 / 8 " , Belső hossz: 16 " , Belső felső hossz: 15 " , Belső felső szélesség: 10 " , Belső szélesség: 10 1 / 8 " , Hossz: 18 "hogy 20" , Terhelhetőség: 45 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Külső magasság: 6" , Külső hossz: 18 " , Külső szélesség: 11 " , Csomag mennyisége: 6 , Stílus: Tömör falak, szilárd alja , Szélesség: 10 "hogy 12"
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
35180KÉK
Kék€33.80
B
35180GREY
Szürke€33.80
C
35180RED
Piros€33.80

35180 Nest and Stack táskák

Az Akro-Mils 35180 sorozatú fészek- és kötegdobozok (NST-k) biztosítják a szerszámok és tartozékok kényelmes tárolását, szállítását és szállítását. Tele vannak egymásra, üresen pedig egymásba rakhatók, így ideálisak helyszűke területeken.

Jellemzők

  • Texturált aljú és sima felületűek, valamint bordázott ajkakkal rendelkeznek, hogy elkerüljék a tárolóedények elakadását, amikor egymásra rakják őket.
  • Ipari minőségű polimerekből állnak, amelyek ellenállnak a rozsdának, a korróziónak, az ütéseknek és a hajlításoknak, még teljes terhelés mellett is.
  • Piros, kék és szürke színváltozatban kaphatók.

Kompatibilis kiegészítők

  • Akro-Mils Nest / Stack fedél: Ez a fedél ideális a 35180 / 35185 fészek és rakás táskákhoz. A fedél rápattintható kialakítású, amely biztosítja a szoros illeszkedést, és megakadályozza, hogy a tartalom kiszóródjon vagy megsérüljön szállítás közben.

Gyakran ismételt kérdések

Mire jó a texturált alsó rész?

A texturált fenék ezekben a táskákban csúszásmentes fogást biztosít, ha szállítószalagra helyezik, hogy megakadályozza a csúszást vagy elmozdulást mozgás közben.

Használhatók ezek a táskák polcokon vagy állványokon?

Igen, ezek a táskák kompatibilisek a szokásos polcokkal és anyagmozgató berendezésekkel, így ideálisak különféle tárolási és szervezési alkalmazásokhoz, például garázsokban, műhelyekben és raktárakban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?