Az Intrematic G8145-20 leolvasztási időzítő a levegős leolvasztáshoz és az elektromos/meleggázos leolvasztási rendszerekhez használható, ahol a leolvasztási ciklust az időzítő fejezi be. Ha a tekercs fagymentes, az időzítőt egy távoli hőmérséklet- vagy nyomáskapcsolóval is le lehet állítani, mielőtt a programozott befejezési idő elérné.
Jellemzők:
- Nagy teherbírású szinkronmotorral rendelkezik, amely pontosan követi a leolvasztás idejét.
- A készülék akár 6 leolvasztási ciklust is képes végrehajtani naponta, 2 perces lépésekben (4 és 110 perc között) beprogramozott indítási idővel.
- Az időlezárás hibabiztosként működik, és leállítja a leolvasztást, ha a hőmérséklet-/nyomáskapcsoló meghibásodik.
- A nyomás/hőmérséklet kapcsoló érintkezőkkel van beépítve, amelyek zárnak, amikor a hőmérséklet vagy a nyomás a fagypont fölé emelkedik, jelezve, hogy a dér és a jég kiolvadt az elpárologtató tekercséből.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Miből állnak az érintkezők?
V. Az érintkezők ezüstötvözetből készültek, hogy kiváló hő- és elektromos vezetőképességet biztosítsanak.
K. Hogyan kell telepíteni a leolvasztási időzítőt?
A. Az Intermatic G8145-20 leolvasztási időzítő bepattintható a meglévő házakba, lehetővé téve a gyors telepítést. Ezenkívül nincs szükség speciális szerszámokra.
K. Miért van az időzítő tokozva?
V. Az időzítő tokozott kialakítással rendelkezik, amely megakadályozza a por és szennyeződés felhalmozódását.