Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTECH OWSD-70 Olaj/víz szeparátor 70 Scfm 1/2 hüvelykes bemenet | AF6QUV 20CL92

INTECH OWSD-70 olaj/víz szeparátor 70 Scfm 1/2 hüvelykes bemenet

Raktáron
Tétel: AF6QUV Modell: OWSD-70Kereszthivatkozás: 20CL92

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€940.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlaj / víz szeparátor
Abszorpciós modul térfogata (Gal.).5
Légbeömlő NPT (In.)1/2
Magasság10 "
Hossz9"
Max. HP kompresszor15
Max. Légáramlás70 scfm
Max. Nyomás600 psi
Temp. Hatótávolság40 fokozatok az 140 fokig
típuskondenzátum
Súly8 font.
Szélesség568601 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8421210000

Termék részletek:

    • Kondenzátum bemeneti NPT (hüvelyk) (1/2)
    • Olajkimenet NPT (hüvelyk) (1/2)
    • Vízkimeneti NPT (hüvelyk) (1/2)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszMax. LégáramlástípusSúlySzélességÁr
INTECH CT-125 Olaj/víz szeparátor 125 Scfm 1/2 hüvelykes bemenet | AF6QUW 20CL93 CT-12517 "19 "125 scfmSűrített levegő15-13 / 32 Lbs.568602 "€1,484.15
INTECH CT-250 Olaj/víz szeparátor 250 Scfm 1/2 hüvelykes bemenet | AF6QUX 20CL94 CT-25018 "23 "250 scfmSűrített levegő24-19 / 64 Lbs.568603 "€2,312.56
INTECH CT-600 Olaj/víz szeparátor 600 Scfm 1/2 hüvelykes bemenet | AF6QUY 20CL95 CT-60020 "29 "600 scfmSűrített levegő41-29 / 32 Lbs.568584 "€4,455.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTECH OWSD-70 olaj/víz szeparátor 70 Scfm 1/2 hüvelykes bemenet
€940.58 /Mértékegység