INTECH

Az Intech Industries, Inc. poliacetál kapcsokat gyárt biztonsági csövekhez és vezetékekhez, valamint egyedi csomagokat biztosít a légkompresszorok pneumatikus és elektromos alkatrészeihez. KATT ide

Szűrő

pneumatika

CT-600MCDV25TDV25-10TDV50-10CTC-125CTP-600CTP-250CTP-125CTG-600CTG-250CTG-125CTC-600

Szaniterek

T22T18T15T12T10T8T6T4

pneumatika Szűrő

Sűrített levegős szűrők

  • TÁSKÁK
  • TÁSKÁK
  • TÁSKÁK
  • TÁSKÁK+6
INTECH

TÁSKÁK

(9) tétel

Olaj / víz szeparátorok

Szénhidrogének és kondenzátumolajok megkötésére tervezték; megfeleljen az ISO 14000 szabványoknak. Polipropilén közeg a kompresszorolaj elnyeléséhez, habnyomásmentesítő réteg a sűrített és kondenzált levegő és a szénpolírozó közeg elválasztásához a szénhidrogének kiszűréséhez. Maximális névleges nyomás 600 psi

Alkatrészek

Tartalmaz 4L pótkaros fogantyúkat, amelyek 2-1 / 2-4 hüvelykes Val-Matic szelepekkel használhatók, és 8L pótkaros fogantyúkat 6-8 hüvelyk közötti Val-Matic szelepekhez

Időzített elektromos automatikus leeresztő szelepek

Az INTECH-ről

Az Intech termékcsalád T-kapcsokat, csőtartókat és testreszabható tartályszerelvényeket tartalmaz, például motorindítókat, golyós- és biztonsági szelepeket, nyomáskapcsolókat és vibrációs párnákat. A cég rendkívül tartós T-kapcsos rögzítők 1 vagy 2 cső tárolására tervezték, egyenletes térközzel. Ezek a rögzítők 1/4 hüvelykes elfordítással könnyedén rápattanhatnak bármilyen kör alakú elemre. Rendelkeznek poliacetál konstrukcióval, ultraibolya inhibitorokkal, -40 és 212 °F közötti üzemi hőmérséklet-tartománnyal és süllyesztett rögzítőlyukkal. 25 vagy 50 darabos kiszerelésben kínálják őket. A cég széles skáláját kínálja eldobható olaj / víz szeparátorok szénhidrogének és kondenzált olajok felfogására. Az ISO 14000 szabványnak megfelelő szeparátorok hab nyomáscsökkentő réteggel rendelkeznek, amely elválasztja a kondenzátumot és a sűrített levegőt, polipropilén közeget a kompresszorolaj elnyelésére és szén polírozó közeget a szénhidrogének kiszűrésére. Maximum 750 scfm légáramlást igényelnek, maximális nyomásuk pedig 600 psi. Válasszon a szeparátorok széles választékából olyan alkatrészekkel, mint például a Val-Matic szelepek cserekaros fogantyúi Raptor Supplies.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Az Intech MPN-jei keresztezik az egyenértékű Ingersoll-Rand, Speedaire és Domnic Hunter modellszámok egyedi hivatkozásait. Tehát, ha olyan versenytárs termékeket keres, amelyek vagy elfogytak, vagy elavultak, akkor nagy eséllyel Raptor Supplies a megfelelő Intech olaj-/vízleválasztókkal rendelkezik. Az ügyfelek a legtöbb termékre kereszthivatkozást is végezhetnek a modellszámok utolsó 5 számjegyével.

Szállítás

Az Intech olaj-/vízleválasztók közepes és nagy méretűek, és több darabban szállítják, ezért gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes termékek szállítás közben megsérülhetnek. Ennélfogva légi szállítmányozással, nem futárszállítással szállítják őket a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

Intech OWS elválasztók

Az Intech OWS szeparátorok Az olajvíz-leválasztókat sűrített levegős rendszerekben használják az olaj elválasztására a felgyülemlett kondenzátumtól. Az olajat kivonják és feldolgozzák, hogy megakadályozzák a szennyeződések bejutását a környezetbe...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Milyen gyakran kell tisztítani az olajvíz-leválasztókat?

Legalább évente.

Mi az olajos vízleválasztó 3 fő összetevője?

  • Elválasztó egység
  • Szűrő egység
  • Olajtartalom-figyelő egység

Mi a határa az olajos vízleválasztón áthaladó olajtartalomnak?

Kevesebb, mint 15 mg/l.