Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP HO-244ST ZD rögzítőgyűrű, 2-7/16 hüvelyk belső átmérő, 10 pk | AE3CPJ 5CB73

ROTOR CLIP HO-244ST ZD rögzítőgyűrű, 2-7/16 hüvelyk belső átmérő, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE3CPJ Típus: HO-244ST ZDKereszthivatkozás: 5CB73
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
€42.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Tömörítve)1.860 "
Hézag Dia (Megjelent)2.000 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.072 "
Illik a Groove Dia-hez.2.584 "
Megfelel a horony szélességének0.086 "
Bore Dia számára.2.437 "
Ingyenes OD2.702 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.006 "
Horonyszélesség-tűrés+0.005 "
Hole Dia.0.110 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-52
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.078 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP HO-244ST ZD rögzítőgyűrű, 2-7/16 hüvelyk belső átmérő, 10 pk
€42.88 /csomag