Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INSIZE 1147-500WL Digital Depth Gauge, 0 Inch To 20 In/0 mm To 500 mm Range, ±0.05 mm Accuracy, Full Base | CR4QWF 783DU5

INSIZE 1147-500WL Digital Depth Gauge, 0 Inch To 20 In/0 mm To 500 mm Range, ±0.05 mm Accuracy, Full Base

Raktáron
Tétel: CR4QWF Modell: 1147-500WLKereszthivatkozás: 783DU5
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
€1,061.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomtáv

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1925
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
INSIZE 1141-300AWL Digital Depth Gauge, 0 Inch To 12 In/0 mm To 300 mm Range, ±0.03 mm Accuracy, Full Base | CR4QWC 783DU8 1141-300AWL€601.61
INSIZE 1147-300WL Digital Depth Gauge, 0 Inch To 12 In/0 mm To 300 mm Range, ±0.03 mm Accuracy, Full Base | CR4QWD 783DU4 1147-300WL€642.51
INSIZE 1141-500AWL Digital Depth Gauge, 0 Inch To 20 In/0 mm To 500 mm Range, ±0.05 mm Accuracy, Full Base | CR4QWE 783DU9 1141-500AWL€1,052.83
INSIZE 1141-150AWL Digital Depth Gauge, 0 Inch To 6 In/0 mm To 150 mm Range, ±0.03 mm Accuracy, Full Base | CR4QWG 783DU6 1141-150AWL€302.46
INSIZE 1147-150WL Digital Depth Gauge, 0 Inch To 6 In/0 mm To 150 mm Range, ±0.03 mm Accuracy, Full Base | CR4QWH 783DU2 1147-150WL€362.94
INSIZE 1141-200AWL Digital Depth Gauge, 0 Inch To 8 In/0 mm To 200 mm Range, ±0.03 mm Accuracy, Full Base | CR4QWJ 783DU7 1141-200AWL€336.78
INSIZE 1147-200WL Digital Depth Gauge, 0 Inch To 8 In/0 mm To 200 mm Range, ±0.03 mm Accuracy, Full Base | CR4QWK 783DU3 1147-200WL€421.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE 1147-500WL Digital Depth Gauge, 0 Inch To 20 In/0 mm To 500 mm Range, ±0.05 mm Accuracy, Full Base
€1,061.01 /Mértékegység